カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

除菌OAクリーナー詰替
スマートバリュー¥3,998税込¥4,3981パック(120枚×5個)当日出荷便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。詰め替え用は5袋パックでさらにお買い得。用途OA機器・オフィス家具用仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質フィルム:PP・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン1枚の寸法(mm)140×200商品タイプ業務用パック、詰め替え用効果除菌
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 320pF, B72214S0271K101
EPCOS¥22,980税込¥25,2781袋(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 71J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 320pF。厚さ = 5mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 5mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 55pF, B72205S0251K101
EPCOS¥25,980税込¥28,5781セット(1000個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 8.2J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 55pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 7 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら