カテゴリ
- 研磨材(19)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a36p 305」の検索結果

切断砥石鉄工用A36P
レヂトン¥359税込¥3951枚当日出荷一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
ハイエース
ニューレジストン¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。用途一般鋼のバリ・ビード取り。厚さ(mm)6
金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
ゴールド (一般鋼材用切断砥石)
レヂトン(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
EX-つるぎ(切断砥石標準品)
高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)¥679~税込¥747~1枚当日出荷経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4シリーズつるぎ硬度R
メタルカット
レヂトン¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)当日出荷一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
シルバー (重量鋼材用切断砥石)
レヂトン(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
ミニオフセット A36P
日本レヂボン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
切断砥石 鉄工用355
レヂトン(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(3枚)ほか当日出荷用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850最高使用周速度(m/s)72
スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
レヂボンカットRC ラフサイドタイプ
日本レヂボン(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)3日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ