カテゴリ

  • 研磨材(11)
    • オフセット砥石(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(11)
穴径(Φmm)
  • 15
  • 6(1)
  • 9.53(1)
  • 10(1)
  • 12.7(5)
  • 15.88(5)
  • 16(3)
  • 19.05(2)
  • 20(1)
  • 22(7)
  • 22.23(2)
  • 23(1)
  • 25.4(9)
  • 30(1)
  • 31.75(1)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(5)
  • 6(10)
粒度・番手
  • 36(10)
適合材
  • ステンレス(2)
  • (7)
砥材
  • A(6)
  • AWA(3)
  • SA(1)
  • WA(5)
A・AWA・SA・WA
シリーズ
  • レヂボンエース(1)
レヂボンエース
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • ニューレジストン(2)
  • レヂトン(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • E-Value(1)
  • クレトイシ(1)
  • マキタ(1)
  • サンピース(1)
  • iHelp(1)
モノタロウ・日本レヂボン・ニューレジストン・レヂトン・高速電機(富士製砥)・E-Value・クレトイシ・マキタ・サンピース・iHelp
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a36p」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(25件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
A/WA オフセット砥石 クレトイシA/WA オフセット砥石クレトイシ(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(25枚)
当日出荷
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
オフセット砥石 E-Valueオフセット砥石E-Value
1,098税込1,208
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼仕様砥材・粒度・硬度:A/WA36Pタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 モノタロウオフセット砥石モノタロウ(66件のレビュー)
999税込1,099
1箱(12枚)
当日出荷
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
鉄工用オフセット砥石 iHelp鉄工用オフセット砥石iHelp
719税込791
1箱(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
粒度36内径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A砥粒(アルミナ系)
オフセット砥石 (金属用) サンピースオフセット砥石 (金属用)サンピース
5,598税込6,158
1箱(25枚)
翌日出荷
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
オフセット型研削砥石 RST レヂトンオフセット型研削砥石 RSTレヂトン
2,598税込2,858
1箱(25枚)
当日出荷から翌日出荷
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
レヂノックス 高速電機(富士製砥)レヂノックス高速電機(富士製砥)
7,698税込8,468
1箱(30枚)
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
削郎(けずろう)緑 レヂトン削郎(けずろう)緑レヂトン
7,998税込8,798
1箱(25枚)
翌日出荷
外径(mm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36P砥粒SA
関連キーワード
オフセット砥石カテゴリ