カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「a3a-211」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形押ボタンスイッチ用フランジ A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ用フランジ A3A

    Aratas(旧:omron)
    83税込91
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    パネルカラーに合わせてお選びください
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    39,875税込43,863
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • スタンダード乳鉢 アズワン

    スタンダード乳鉢

    アズワン
    5,841税込6,425
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット比重(g/cm3)2.4
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ

    大型長軸かま 水平全回転 12-15MM

    ヒロセ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (1A03)ヒンジ(L)、ドアー MAZDA(マツダ)

    (1A03)ヒンジ(L)、ドアー

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • プロセスバルブ (VNA211~) SMC

    プロセスバルブ (VNA211~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA2弁形式(1) N.C.
  • プロセスバルブ (VNB211A~) SMC

    プロセスバルブ (VNB211A~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    ポート数2作動方式パイロット式
  • クーラントバルブ VNC21 SMC

    クーラントバルブ VNC21

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • V Series(VNH211A) SMC

    V Series(VNH211A)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブサイズ2
  • スタビライザーリンク LEMFORDER

    スタビライザーリンク

    LEMFORDER
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
  • ボールジョイント LEMFORDER

    ボールジョイント

    LEMFORDER
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211A) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211A)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
  • VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A) SMC

    VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
  • VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC

    VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    使用流体クーラント
  • 電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応) ライン精機

    電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応)

    ライン精機
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。見やすいLED表示。簡単操作(桁別キー方式)。プリスケール/キープロテクト/小数点位置指定/書き込み機能。分周・逓倍両方のプリスケール設定が可能。タコメータ/バッチカウンタ/トータルカウンタ切替表示。RS485シリアルインターフェイス付。プリセット出力を標準/予報/バッチから選択可(E21-201/211のみ)。最高計数速度8kHz
    その他【初期値設定(リセット時)】-99999 - +999999、【キープロテクト】リセット、 プリセット値変更、 モード変更の有効/無効、【リモートリセット】1ms または 20ms(選択可)、【小数点位置設定】0.0、 0.00、 0.000、 0.0000、 0.00000、 または小数点なし出力E21-101・E21-201・E21-401、リレー出力 (1C接点) : AC250V 3A / DC30V 3A 抵抗負荷(※ 出力中は出力ランプが点灯します)E21-111・E21-211・E21-411 、オープンコレクタ出力 : DC30V 100mA max.(※ 出力中は出力ランプが点灯します)電源AC100~240V動作方式オーバーラン、 オートリセット、 一致、 上限、 下限桁数6表示上段 : 7セグメント 赤色LED 文字寸法 10.0mm(H) x 5.5mm(W) / 下段 : 7セグメント 緑色LED 文字寸法 8.0mm(H) x 4.0mm(W)入力方式接点/オープンコレクタ、電圧入力(選択可)機能【タコメータ】周期演算方式(測定精度 : ±0.1%) / プリスケール / 小数点位置指定 / 書き込み(リセット時の初期値の設定) / キープロテクト / トータルカウンタ / バッチカウンタ / タコメーター入力信号オープンコレクタ入力(流出電流 : 約10mA max.)L : 4V max.、電圧入力(入力インピーダンス7KΩ)L : 0 - 4V H : 6 - 30V 直流2線式センサ直結可メモリーE2PROM ( 20年、記憶回数100000回)リセットフロントパネルリセット(RESETキー)、リモートリセット(リセット端子)、オートリセット( ※リセット項目は選択可)計数方式加算/減算 (加算/減算個別入力、90°位相差入力)計数範囲-99999 - +999999計数速度30Hz (パルス幅 : 16 msec)、 1kHz (パルス幅 : 500 μsec)、 5kHz(パルス幅 : 100 μsec)、 8kHz (パルス幅 : 62.5 μsec) / 選択可 ※ メーク比 1:1プリスケール逓倍 : 0.00001 - 999.999 / 分周 : 1 - 9999 ( 0 設定は不可)
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 120 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 120 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
    仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:120 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1778アズワン品番65-7291-49
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 24 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 24 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
    仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1776アズワン品番65-7291-17
  • D40A to D65A RC 50-127V Suppressor シュナイダーエレクトリック

    D40A to D65A RC 50-127V Suppressor

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1690アズワン品番65-7289-18
  • D40A to D65A RC 380-415V Suppressor シュナイダーエレクトリック

    D40A to D65A RC 380-415V Suppressor

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    This is a Schneider Electric series of Industrial grade Suppressor modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric R-C circuitry to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1691アズワン品番65-7292-44
  • Releco 遅延リレー RELECO

    Releco 遅延リレー

    RELECO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 同梱 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 同梱 ヒューズ

    SIEMENS
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 3KF1408-0MB11 は、ヒューズ 80 A、サイズ 1、LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極を備えたスイッチ遮断器です。000 フロント操作機構中央基本ユニット(ハンドルボックスなし) Terminal保護クラス IP20 35 mm の標準取り付けレールへの床面取り付けと Snap-on 取り付け メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチとしての使用に最適です。
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●ヒューズの定格電流:11 800A●電流 Max:80A●コード番号:211-0129アズワン品番65-7801-16
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
    仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a size S0。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
    仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58
  • 外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC

    外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    使用流体クーラント
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB211A SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB211A

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211A SMC

    圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211A

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.