カテゴリ

  • 農業機械(912)
  • 制御機器(369)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
  • 物流用品(189)
  • 自動車補修部品(153)
  • バイク部品(136)
  • パソコン/周辺機器(126)
  • 事務用品(107)
  • 測定用品(98)
  • 作業服(98)
  • 切削工具(91)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 作業工具(64)
  • 家電(62)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • メカニカル部品(49)
  • 機構部品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 安全用品(29)
  • カー用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 電気材料(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 建築金物(15)
  • 安全保護具(14)
  • 研磨材(14)
  • 空圧工具(13)
  • 住設機器(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 保管用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 医療(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「a3s」の検索結果

3,294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から78日以内出荷
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラックAUKEY(オーキー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から117日以内出荷
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
保護構造IP00
液晶保護フィルム UMi UMIDIGI A3S 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム UMi UMIDIGI A3S 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種UMIDIGI A3S寸法(mm)65.8×145.9取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
アルミ用箋挟 ヨコ型 ナカキンアルミ用箋挟 ヨコ型ナカキン(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレスアルミ色(シルバー系)材質(本体)アルミタイプヨコ収納枚数(枚)50
工業用綿棒(木軸) 日本綿棒工業用綿棒(木軸)日本綿棒(15件のレビュー)
329税込362
1袋(100本)
当日出荷
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材材質(軸)
案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能 YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。
用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応組立時間約10-20分
押しボタンスイッチ A3S omron(オムロン)押しボタンスイッチ A3Somron(オムロン)(1件のレビュー)
42税込46
1個
31日以内出荷から86日以内出荷
イレパネスタンダード シルバー アルテイレパネスタンダード シルバーアルテ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から翌々日出荷
グリーン購入法適合
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アケパネライト プラチナ万年筆アケパネライトプラチナ万年筆(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
OA高圧用ソケット 清水製作所[継手]OA高圧用ソケット清水製作所[継手](9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
アクチュエータ IDEC(和泉電気)アクチュエータIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から27日以内出荷
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズACE(エース)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]NA高圧用ニップル清水製作所[継手](5件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
丸型名札 共栄プラスチック丸型名札共栄プラスチック
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
カラーバリエーションの豊富な丸型名札 大タイプ。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様金属両用クリップ付き材質(本体)スチロール樹脂製内径(Φmm)Φ44外径(Φmm)Φ49
用箋挟 ナカバヤシ用箋挟ナカバヤシ
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
軽く使いやすい用箋挟です。綴具と角金は分別廃棄できる環境に配慮した構造です。
グリーン購入法適合材質表紙クロス・裏ラベル:紙(PPコート貼り)、芯材:チップボード、綴具・角金:鉄(分別化)機能綴具:金属製クリップ式綴具RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
ヘルールパッキン シリコン ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン シリコン ツバ有協和ステンレス
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコン形状ヘルールパッキン
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズACE(エース)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
GA-3Sセット品 TMEHジャパンGA-3Sセット品TMEHジャパン(2件のレビュー)
775税込853
1セット
当日出荷から6日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
付属品G-2S×2、G-4S×1、M0625/TN06(ボルト/ナット):3セット質量(g)310
スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応) aiwa(アイワ)スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応)aiwa(アイワ)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。 熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
用途熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策材質ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン対応OSiOS10以上Andorid 5.1以上機能スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応充電時間約1.5時間電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAhディスプレイ1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶解像度240 × 456ピクセル、 326PPI防塵防水性能IP67充電方式マグネット式充電BluetoothBluetooth 5.2待機時間通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間最大輝度(cd/m2)450タッチスクリーン指紋防止コーティング強化ガラス
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズACE(エース)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
適合□40シリーズ材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
PPソフトカードケース LION (ライオン事務器)PPソフトカードケースLION (ライオン事務器)
499税込549
1枚
当日出荷
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくいソフトPP製。
用途カードケースサイズA3判材質ソフトPP製厚さ(mm)0.3タイプ軟質内寸法(mm)304×434グリーン購入法適合
超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット) Axel超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット)Axel
1,898税込2,088
1本
当日出荷から12日以内出荷
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
取り付け形状丸込み
アルミフレーム ESOA(エソア) A3サイズ Kenko(ケンコートキナー)アルミフレーム ESOA(エソア) A3サイズKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マット台紙がなく、そのままプリントを入れる「OAフレーム」。縦置き・横置き両方可能なので、写真はもちろん、お店のメニューやPOPの展示にもご利用いただけます。
寸法(mm)【透明板】297×420質量(g)610外寸(mm)【額縁】319×442、【台紙】297×420内寸(mm)【額縁】283×406
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状-回路-
マルチクランプアーム king(撮影・写真用品)マルチクランプアームking(撮影・写真用品)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
機材の取り付け自由度と柔軟な設置が特長の多機能アームです。2箇所の関節を調整することで、撮影、配信、動画視聴など、用途に合わせて最適なポジションに機材を設置できます。アームの両端に、1/4インチカメラネジとライト取付用ダボを備えており、多様な機材の取り付けが可能、クランプ部分は30mmまでの厚さのテーブルや、50mmまでのポールなどへの取り付けに対応しています。
用途俯瞰撮影など幅(mm)厚さ:30 / パイプ幅:50(クランブ取付可能)質量(g)パイプ:310 / クランプ:470耐荷重(kg)直立使用時:3 / 折り曲げ使用時:1.5長さ(cm)(ポール)カメラ使用時:60 / ライティングスタンド使用時:62(ダボねじ長含む)
ステンレス鋼製コート掛 TA3型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コート掛 TA3型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)180吊下荷重N(kgf)156.8(16)
コーン(チェーン)アロー専用ステッカー 日本緑十字社コーン(チェーン)アロー専用ステッカー日本緑十字社
999税込1,099
1組(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質PET寸法(mm)110×420質量(g)18
アルミクリップボード チェーン付 EBM(江部松商事)アルミクリップボード チェーン付EBM(江部松商事)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)本体=アルミ、クリップ・チェーン=ステンレス
DBA プラグ イハラサイエンスDBA プラグイハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状プラグシリーズインチチューブシリーズ
DLA ユニオンエルボ イハラサイエンスDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンエルボシリーズインチチューブシリーズ
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(16個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様片側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
DNAナット イハラサイエンスDNAナットイハラサイエンス
339税込373
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
DUA ユニオン イハラサイエンスDUA ユニオンイハラサイエンス
2,198税込2,418
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンシリーズインチチューブシリーズ
鍛造環付フック(バネ部品) コンドーテック鍛造環付フック(バネ部品)コンドーテック
449税込494
1個
当日出荷
JIS B 2803-1996による
RoHS指令(10物質対応)対応
DTA ユニオンティー イハラサイエンスDTA ユニオンティーイハラサイエンス
4,798税込5,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンティーシリーズインチチューブシリーズ
...