カテゴリ

  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)

「a4043」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • タイルカーペット GA-400 東リ

    タイルカーペット GA-400

    東リ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼

    アルミニウム用TIG溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
    棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043
  • 嵌合フードパック エフピコ

    嵌合フードパック

    エフピコ(3件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
  • フードパック SA エフピコ

    フードパック SA

    エフピコ(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1ケース(50枚×12袋)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
    材質OPS
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応