カテゴリ
- 切削工具(52)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- バイク部品(33)
- 制御機器(27)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 自動車補修部品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 研磨材(11)
- 機構部品(8)
- 清掃用品(8)
- 事務用品(7)
- 農業機械(7)
- 溶接用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 卓上消耗品(4)
- 測定用品(4)
- 作業服(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- クリーンルーム用品(3)
- カー用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- カトウ工機(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- X.A.M(17)
- ミニター(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- omron(オムロン)(8)
- 若井産業(8)
- ALCANhands(8)
- エスコ(7)
- MSTコーポレーション(6)
- イチネンTASCO(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- アイリスオーヤマ(5)
- イスカル(5)
- タンガロイ(5)
- 東芝キヤリア(5)
- CKD(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a412」の検索結果

綿100%カーゴパンツ TW-A412
TAKAYAWORKWEAR¥5,998~税込¥6,598~1枚4日以内出荷日清紡テキスタイルの加工技術により、快適に伸び快適に戻るストレッチ性を綿100%素材で実現!(日本製素材) 。多彩なツールが収納できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュなデザイン。 。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。股下(cm)80素材綿100%
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥549税込¥6041パック(30本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
らくらくボードアンカー
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(30本)ほか当日出荷本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
ボードアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
ブラインドリベット(アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
フェルール TAシリーズ
東洋技研¥1,198税込¥1,3181セット(100個)当日出荷フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(300本)当日出荷から8日以内出荷箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
シングル球G18/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥549税込¥6041パック(20本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
ポゼ ペーパーボックスホルダー(マグネット)
アスベル¥799税込¥8791個当日出荷しっかり固定、位置変え自在!ペーパーボックスホルダー。箱型の(ボックス)ペーパーが、マグネットで取付られるホルダー。 箱ティッシュなどを、マグネットで冷蔵庫の側面など使いやすい位置に貼れる。穴を開けずに取り付けができるので安心。 バネで伸縮して、箱をセットするスライド式。付属品マグネット材質本体/ABS樹脂 スベリ止め/シリコーンゴム マグネット/フェライト磁石、スチール スプリング/ステンレス鋼色ホワイト質量(g)(約)187耐荷重(kg)(約)1.5耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×4.1×11.8(最大伸縮18.3)設置方式壁掛け繰り返し・詰め替え対応
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(300本)当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
グレア 青(GLARE AO)
晴香堂(旧:オカモト産業)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個(55mL)当日出荷海をイメージした男のフレグランス。青い海をイメージしたフレグランス調の香り。鮮やかなマリンブルーと、質感高い輝きを見せるシルバーキャップが、爽やかさと高級感を漂わせます。香りが長続きするゲルタイプ。用途自動車用
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート研削砥石寸法(mm)(内径)15
先端ドリル付ボードアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881箱(40本)当日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
JIS安全標識(方向)(ヨコ)
日本緑十字社¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から9日以内出荷最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300質量(g)95取付方式穴4
シングル球G18/BA15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18色クリアタイプシングル球接点数2
超低温用耐水チューブシール
三商¥7,398税込¥8,1381個(10シート×90枚)当日出荷から3日以内出荷超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。シートサイズ(mm)210×297
ホイルナットコンビソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。差込角(mm)19寸法D2(mm)44
ボードアンカー バリューパック
若井産業¥2,498税込¥2,7481箱(50本)欠品中ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。材質鉄全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(200個)当日出荷から9日以内出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
ホイルナットコンビソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。用途アウターナット・インナーナット脱着用差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90寸法D2(mm)50
車載用PAアンプ マイク付
ノボル電機(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷マイク付の車載用DCアンプです。 DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。セット内容マイク色(本体)黒
CDファイル96枚収納
スマートバリュー¥1,398税込¥1,5381冊当日出荷から4日以内出荷かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。収納数96枚/1枚あたり:4枚(両面)仕様タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー適合ディスク専用(直径12cm)材質ポリプロピレン背幅(mm)76外形寸法(縦×横)(mm)275×150
ミニモ 電着ダイヤモンドドレッサー スティックタイプ
ミニター¥6,298税込¥6,9281本当日出荷各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。粒度120トラスコ品番499-8278寸法(mm)150×19質量(g)67タイプスティック対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石
4カラーpH試験紙
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷排水の中和確認に。 反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。 LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。質量(g)45(ケース、試験紙含む)測定範囲(pH)0~14寸法(幅Wmm×長さLm)(インジケーターペーパー)14×6ケース寸法(mm)20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構)色数(インジケーターカラーゾーン)4色
スマートファイバアンプE3NX-FA
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式