カテゴリ
- 農業機械(9)
- 切削工具(7)
- バイク部品(3)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 研磨材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a4151」の検索結果

ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#170 平
ミニター¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から6日以内出荷形状平対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
CoroMill(R) 415 正面フライスカッター
サンドビック¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷i-ロックテクノロジー採用による高い信頼性と安定性で高い切りくず排出を実現します。用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状正方形被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
CKボーリングシステム インサート SCMM
カイザー¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷チップの4コーナーが使用可能です。トラスコ品番551-1008材質CW20PA寸法(mm)ノーズR:0.8切刃長さ(mm)9.52品種コーティッド超硬(P20)適合被削材種鋼全般用対応カートリッジSW用/SW3242A、SW4151A、SW4154A、SW5366A、RW用/RW3242A、RW4154A
超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて)動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて)機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。操作回数頻度:900回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000表示灯緑色LED定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上)引抜強度(N)ロック時:500以上RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle動作ストローク(mm)直接間路:8以上メイン接点1NC + 1NCモニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48
ブレーキパッド シンタード 107.6949.12
brembo¥6,998税込¥7,6981個欠品中メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6949.12。販売備考:対応キャリパー 新カニΦ32ブラック/Φ34ブラック ※20.6951.22/20.6950.22標準品 パッド:シンタード。厚み:7.4mm / ライニング:4.4。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:120.A441.10,120.A441.30,120.A441.40,20.B852.78,20.B852.13,20.B852.15,20.B851.56,20.B852.57。関連商品:品番:20.B852.52厚さ(mm)7.4 / ライニング:4.4製法シンタード内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm関連規格品番:20.B852.52
ブレーキパッド オーガニック 107.6949.21
brembo¥3,598税込¥3,9581個92日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6949.21。販売備考:CNCリアキャリパーΦ34各色に適合。パッド:標準品/オーガニック ※107.6949.10から品番変更。厚み:7.35mm / ライニング:4.35。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:オーガニック。対応キャリパー:1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:20.B852.52。関連商品:品番:120.A441.10,120.A441.30,120.A441.40,20.B852.78,20.B852.13,20.B852.15,20.B851.56,20.B852.57厚さ(mm)7.35 / ライニング:4.35製法オーガニック内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm関連規格品番:120.A441.10120.A441.30120.A441.4020.B852.7820.B852.1320.B852.1520.B851.5620.B852.57