カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「a456cfss」の検索結果

電磁式膜厚計 セパレート型スタンダード(磁性金属用)
elcometer¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-3028材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能1500点