カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「a4580」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
ダンパ マキタダンパマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダンパの戻り力で粉じんを落とし、フィルタ目詰りを低減させます。 パウダフィルタ、プレフィルタを併用してください。
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
D.A.D ステアリングカバー D.A.D(GARSON)D.A.D ステアリングカバーD.A.D(GARSON)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
純正ステアリングを外さずに純正ステアリングの上から被せるだけの簡単装着。このステアリングカバーは純正の味気ないハンドルを一瞬でラグジーに格好良く変身。装着して使用するとハンドルが握りやすくなり、見た目と実用性を兼ね備えたドレスアップアイテム。素材には、通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用。汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しめる。裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用可能。
用途車内のハンドルに。
ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル三木プーリ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストダクト 内外電機アジャストダクト内外電機
42,980税込47,278
1面
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストダクト 内外電機アジャストダクト内外電機
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-45-80 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-45-80三木プーリ
38,183税込42,001
1個
12日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-45-80-N 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-45-80-N三木プーリ
27,355税込30,091
1個
12日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
78,980税込86,878
1箱(3本)
41日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
(K123)SIGNATURE ILLUMI. MAZDA(マツダ)(K123)SIGNATURE ILLUMI.MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
(K031)SIGNATURE ILLUMI. MAZDA(マツダ)(K031)SIGNATURE ILLUMI.MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
(G44A)SIGNATURE ILLUMI. MAZDA(マツダ)(G44A)SIGNATURE ILLUMI.MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
(K070)SIGNATURE ILLUMI. MAZDA(マツダ)(K070)SIGNATURE ILLUMI.MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
(B45B)SIGNATURE ILLUMI. MAZDA(マツダ)(B45B)SIGNATURE ILLUMI.MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 5.8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 5.8μF 5%KEMET
969税込1,066
1個
7日以内出荷
KEMETC4AQシリーズ5.8uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプこのコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:5.8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-14
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 6極AMPHENOL
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
超硬ドリル B977 ケナメタル超硬ドリル B977ケナメタル
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
面取り工具 ワルター面取り工具ワルター
69,980税込76,978
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】ギガ・セレクション
24,980税込27,478
1袋(5本)
100日以内出荷
ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。