カテゴリ
- 制御機器(17)
- 農業機械(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク純正部品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- トラック純正部品(3)
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(15)
- Sensata / Crydom(12)
- SMC(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- 日野自動車(3)
- AMPHENOL(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- サトーパーツ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- NOK(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- Igus(イグス)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 東京戸張(1)
- 協和精工(1)
- ナガイレーベン(1)
- CARLO GAVAZZI(1)
- RED LION(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a4850」の検索結果

キュウリネット 白緑
東京戸張(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から6日以内出荷きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 。通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HA4850
Sensata / Crydom¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 90 Vrms●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 90 → 280 V ac●最小負荷電流 : 40 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 23mm●動作温度 Min : -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HA4850
Sensata / Crydom¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最大電圧制御 = 280 Vrmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWA4850
Sensata / Crydom¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷温度が25℃を超えると、ディレーティングにより最大負荷電流が制限されます. UL、VDE. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは、静電容量負荷には適していません。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。CW シリーズ. オフ状態低漏洩 SCR 出力 LED ステータスインジケータ パネル取り付け 取り外し可能なフィンガープルーフカバー付き ユニバーサルコネクタ EMC対応設計仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最大電圧制御 = 280 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 0.15 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 530V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 33mm奥行き = 58.4mm
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWA4850
Sensata / Crydom¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最大電圧制御 : 280 V rms●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 90 → 280 V ac●最小負荷電流 : 0.15 A●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 48 → 530V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 33mm●奥行き : 58.4mm●温度が25℃を超えると●ディレーティングにより最大負荷電流が制限されます. UL●VDE. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは●静電容量負荷には適していません。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については●メーカーのデータシートを参照してください。. CW シリーズ. オフ状態低漏洩 SCR 出力 LED ステータスインジケータ パネル取り付け 取り外し可能なフィンガープルーフカバー付き ユニバーサルコネクタ EMC対応設計
SSR,50A rms 48-530Vac
Sensata / Crydom¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)280端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
女子トレパン ETA-4850
ナガイレーベン¥3,598税込¥3,9581枚6日以内出荷総ゴム 後ろ1ポケット色ホワイト素材ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC
CARLO GAVAZZI¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示寸法(mm)44.5×57.8×24.5高さ(mm)24.5取付方式パネルマウント極数1定格電流(A)50ac最小動作電圧42V最大負荷電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)250ターミナルタイプネジ最大動作電圧(V)530最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,798税込¥4,1781個(500g)5日以内出荷BMW MINI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW MINIコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥78,980税込¥86,8781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4850
Sensata / Crydom¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 530V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応