カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a4859」の検索結果

オイルフィルターレンチセット
JTC¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷18PCSのセット。 軽自動車~輸入車まで対応のフルセット!セット内容JTC1114,JTC1021,JTC1235,JTC4695,JTC1521,JTC4611,JTC1403,JTC4160A,JTC1522,JTC4452,JTC4668,JTC4612,JTC4904A,JTC4859A,JTC4571,JTC4352,JTC4353差込角(mm)12.7/21適合車種プリウス・クラウン・CX5・ベンツetcRoHS指令(10物質対応)対応
レクサス用オイルフィルターレンチ
JTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷適合アルミケース用材質金属製サイズ64.5mm/14p差込角(mm)9.5適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォートRoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
多摩興業¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)