カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a4988」の検索結果

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Big Easy Driver
SPARKFUN¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:モーター●項目4:ドライバー●項目5:A4988アズワン品番67-0455-23
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入
TRACO POWER¥129,800税込¥142,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:1.67A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:189-4988アズワン品番65-7226-48
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極
AMPHENOL¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル