カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)

「a500a025a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK

    新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)

    HDK(20件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • シーケージカレントテスタ GLCシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    シーケージカレントテスタ GLCシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    9種類の測定ネットワーク 8種類の測定モード DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA 被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz 電圧レンジ:85V~300V 電流レンジ:0.5~10A PASS/FAILモード IEC60990など50種類プリセット ユーザー設定:30セット RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス
    質量(kg)約5電源電圧AC100/120/220/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプコテイイタ BIGM(丸山製作所)

    クランプコテイイタ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランプコテイイタ図解NoMGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.25、MGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.25、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.25、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.25、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.25、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.25
  • キンセツスイッチホルダA BIGM(丸山製作所)

    キンセツスイッチホルダA

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キンセツスイツチホルダA図解NoMGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.24、MGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.25、MJT-8 MJT-8GT ヰセキポット用取付金具部品_No.25、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.33
  • パイプオサエイタ BIGM(丸山製作所)

    パイプオサエイタ

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パイプオサエイタ図解NoMJT-8 MJT-8GT ヰセキポット用取付金具部品_No.26、MGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.26、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.34、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.25
  • 6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X35クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoMSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.24、MS653DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.18、MSA513-K 走行部組立部品_No.25、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.20、MS653DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSA613R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MSV415L(10) ドラムクミタテ部品_No.16、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSA613R3-M-A ソウコウブクミタテ部品_No.25、SSA-S500A トランスミッション-3部品_No.18、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.28、MS613DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.47など