カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「a50516」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンパ マキタ

    ダンパ

    マキタ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ダンパの戻り力で粉じんを落とし、フィルタの目詰まりを軽減させます。
  • 部品 充電式集じん機  VC864DZ マキタ

    部品 充電式集じん機 VC864DZ

    マキタ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 788x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ

    788x470x498mm 収納ケース(密閉式)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
    エスコ品番EA505-16材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA質量(kg)4.7外寸法・幅(mm)788外寸法・高さ(mm)498収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)外寸法・奥行(mm)470コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)370有効内寸法・幅(mm)690
  • 3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~)

    CKD
    20,113税込22,124
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)50
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
  • パーツケースセット エスコ

    パーツケースセット

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
  • 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用パネル型PC omron(オムロン)

    産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用パネル型PC

    omron(オムロン)
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    64日以内出荷