カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 測定用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5052 1mm」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ平板 光アルミ平板(226件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
アルミ 平板 久宝金属製作所アルミ 平板久宝金属製作所(18件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(24件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
2,400税込2,640特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール(81件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板 光アルミ平板(53件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
薄平リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂薄平リベット(アルミ)(パック品)大阪魂(28件のレビュー)
179税込197特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ(1070)
(+)皿小ねじ(アルミA5052)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ(アルミA5052)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質アルミ十字穴番号2寸法C(mm)約0.4頭部形状寸法K(mm)3.4寸法m(mm)6.7穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)12十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
オーバルスリーブ ニッサチェインオーバルスリーブニッサチェイン(5件のレビュー)
799税込879
1セット(30個)
当日出荷
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(50本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
薄平リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂薄平リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
439税込483特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア金属曲げ工具(ポケットベンダー)エンジニア(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1組
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
459税込505
1パック(27本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器(2件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
特性一般
【オーダー】平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数4寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
【オーダー】平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
980税込1,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数1寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
エアナチュラルサポーター イマオコーポレーションエアナチュラルサポーターイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1材質(クランプシャフト)S45C材質(シャフト)SK95材質(本体)アルミ合金(A5052)熱処理(シャフト)焼入焼戻表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)アルマイト表面処理
抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ) 岩田製作所抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ)岩田製作所
26,980税込29,678特価
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器梱包) 密着性に優れた先端形状
グレー全長(m)50仕様片面リップ材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製 いけうちブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製いけうち
25,980税込28,578
1個
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプノーブランド
1,124税込1,236
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数2寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数5寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,998税込7,698
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5kg)
当日出荷から10日以内出荷
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
429税込472特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
6,798税込7,478特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
【オーダー】A5052 円形(中抜き)プレート ノーブランド【オーダー】A5052 円形(中抜き)プレートノーブランド
2,143税込2,357
1個
4日以内出荷
アルミ(A5052)板をレーザー加工でリング状に切断した商品です。耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質A5052形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら穴数0材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプノーブランド
1,480税込1,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプノーブランド
1,280税込1,408
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
APリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
549税込604
1パック(70本)
当日出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。機密性にすぐれ、軟質ボードにも対応しています。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン天井点検口(デラックスタイプ)ダイケン(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34付属品ボード押え×4、ハンガー×4錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ5mmNamekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工