カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(4)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 研磨材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(17)
- RS PRO(13)
- SMC(7)
- 椿本チエイン(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- マキタ(2)
- ミニター(2)
- 青木精密工業(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- AMPHENOL(1)
- カワグレ(1)
- PROST's(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a5054」の検索結果

ミニモ クッションサンダー 積層
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3個)当日出荷から9日以内出荷加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅軸径(Φmm)3高さ(mm)10外径(Φmm)30適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
305x190x140mm 工具箱(2段皿付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷仕様スライド式中皿付(2段)エスコ品番EA505-4寸法(mm)305×190×140質量(kg)0.76材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチE(4路)
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(5個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式E4路
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個(4kg)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ミニモ ファイバーストーンチップ#240 1×10mm
ミニター¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷トラスコ品番852-9386幅(mm)10粒度240厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ベース用シム ラミネート AL
岩田製作所(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1枚当日出荷から8日以内出荷材質アルミ適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
サインロッドレスシリンダ/基本形 REA50
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/sシリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
グレーチング スチールスベリ止め110℃オープンますぶた(ZURAZU) T-20
カワグレ¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)20
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-54DMZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)54タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-54DZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)54タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-545Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)545クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-545Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)545クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-540Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)540クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から113日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート