カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)

「a5871」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

    Fine Alloy 55 PAD セミメタル

    RK JAPAN(33件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
  • 木工切断用ノコ刃 BLACK&DECKER

    木工切断用ノコ刃

    BLACK&DECKER(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    用途木材・プラスチック・アクリルトラスコ品番360-1234適合機種SX7000・KS900G・KS880EC種別ノコ刃質量(g)90ブレード長さ(mm)239切断対象木材、プラスチック、アクリル
  • ラックスMG 風呂フタフック マグネット取付 アスベル

    ラックスMG 風呂フタフック マグネット取付

    アスベル
    839税込923
    1個
    当日出荷
    磁石が付くユニットバスの壁面に!マグネットで取り付ける浴室収納シリーズ「RAXE」。マグネット式なので取付け簡単!。風呂フタを壁面に収納できる風呂フタフック。壁面が傷つかず、位置も自由に変更できます。 ザラザラ面にも設置ができます。
    材質本体/ABS樹脂、ラバーマグネット 回転軸/ステンレス鋼ホワイト質量(g)105耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×6.1×12.2
  • 3Dマックス超硬ドリル マキタ

    3Dマックス超硬ドリル

    マキタ
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。 溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。 熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。 高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。 凸型先端形状。位置決めが容易。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400W電動式ノコギリ BLACK&DECKER

    400W電動式ノコギリ

    BLACK&DECKER
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
    用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
  • ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリック

    ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Riverby(リバビー) トップマウント 1H キッチンシンク KOHLER(コーラー)

    Riverby(リバビー) トップマウント 1H キッチンシンク

    KOHLER(コーラー)
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。 水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。
    付属品専用底敷きラック、カッティングボード付水切りボウル仕様正規輸入品材質鋳物ホーローホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×559×244設置方式トップマウント
  • MARK,L.WING  87127KA5840 ホンダ

    MARK,L.WING 87127KA5840

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.WING  87126KA5840 ホンダ

    MARK,R.WING 87126KA5840

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • 補助接点 シュナイダーエレクトリック

    補助接点

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●K2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ●コード番号:818-5871アズワン品番65-7825-02
  • Schneider Electric, カメラスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, カメラスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Harmony KK2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55 ℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ