「a69216」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップソー 木工用 モノタロウ

    チップソー 木工用

    モノタロウ(349件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
    用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
  • 鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ

    鮫肌 プレミアムホワイトチップソー

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
    用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20
  • ステンレス兼用金工刃 マキタ

    ステンレス兼用金工刃

    マキタ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス・金工用厚さ(mm)2.0以下(材料)
  • チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    チップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(140件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)適合材鉄・ステンレス販売区分業務用
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • 一般金工用チップソー マキタ

    一般金工用チップソー

    マキタ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途一般金工用適合CS551D厚さ(mm)1~3(材料)タイプ150鋸身厚(mm)1.2
  • ダブルスリットチップソー マキタ

    ダブルスリットチップソー

    マキタ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    スリットを2重にする事で、超静音・制振を実現
  • メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD

    メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

    Y'sGOD(41件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
  • DCメタル150-48ステン兼 マキタ

    DCメタル150-48ステン兼

    マキタ
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    刃物外径(mm)150刃物内径(mm)20
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン

    鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア

    チップソージャパン(16件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
    用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
  • チップソー オールラウンド モノタロウ

    チップソー オールラウンド

    モノタロウ(64件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3適合材木材・アルミ・鉄鋼材など材質(チップ)超硬穴径(mm)20スリット販売区分業務用
  • 190ミリチップソー切断機 マキタ

    190ミリチップソー切断機

    マキタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
    用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付トラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
  • チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウ

    チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
    用途一般木工・集成材用付属品19mmワッシャー仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材販売区分業務用
  • プレミアムタフコーティングチップソー マキタ

    プレミアムタフコーティングチップソー

    マキタ
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
    用途丸ノコ用穴径(Φmm)20
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 鮫肌卓上スライド用165-60 マキタ

    鮫肌卓上スライド用165-60

    マキタ
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
  • ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD

    ハイブリッドX(マルノコ用)

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど穴径(mm)20スリットなし
  • 漢道 木工用チップソー アイウッド

    漢道 木工用チップソー

    アイウッド(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
    用途一般木工用仕様両側面研磨刃穴径(Φmm)20適合材木工