カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • バイク部品(2)
絞り込み

「a6con3」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力ユニット 三菱電機出力ユニット三菱電機(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別出力ユニット
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機
31,980税込35,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット三菱電機
55,980税込61,578
1台
当日出荷
質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
55,980税込61,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別高速カウンタユニット
フロントスプロケット 525-17 28403-17 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-17 28403-17AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:28403-17。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 02-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-。歯数[丁数]:17。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
材質スチール歯数17Tチェーンサイズ525
フロントスプロケット 525-15 28403-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-15 28403-15AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:28403-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 02-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
材質スチール歯数15Tチェーンサイズ525
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mAチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA接続方式(外部配線)40ピンコネクタ
関連キーワード
a6con1特集
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
"a6con3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷