カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「a6hf-8102」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF Aratas(旧:omron)

    小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF

    Aratas(旧:omron)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
  • A6HFシリーズ 8極 100個リール(100個単位) フラットタイプ シールテープ付 DIPスイッチ omron(オムロン)

    A6HFシリーズ 8極 100個リール(100個単位) フラットタイプ シールテープ付 DIPスイッチ

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意
    質量(g)0.08(2極) / 0.13(4極) / 0.19(6極) / 0.25(8極) / 0.3(10極)極数8極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄