カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
「a6ks-162rf」の検索結果

A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 3x3 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】3×3出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数16