カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a6r-101rf」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R Aratas(旧:omron)

    ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R

    Aratas(旧:omron)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
    質量(g)約0.6使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • 業産用操作スイッチ ディップSW フロー omron(オムロン)

    業産用操作スイッチ ディップSW フロー

    omron(オムロン)
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷から102日以内出荷
  • A6RS フラットタイプ 10 4×1 リアル・コード エンボステーピング(100個リール) omron(オムロン)

    A6RS フラットタイプ 10 4×1 リアル・コード エンボステーピング(100個リール)

    omron(オムロン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    仕様【端子/出力コード】4×1 / リアル・コード質量(g)0.6タイプフラットタイプポジション数10