カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「a6s-2104-h」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドディップスイッチ A6S-H Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6S-H

    Aratas(旧:omron)
    219税込241
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • A6S-Hシリーズ 2極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン)

    A6S-Hシリーズ 2極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    80日以内出荷
    接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。