カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「a703-2s」の検索結果

アクリル板
光(50件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚当日出荷から8日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) 京セラ Android One 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ケータイ/スマートフォン。android one S4 / S6 / S8 / S9 / S10 / X3。BASIO3 ベイシオ 3 / 4。DIGNO BX ディグノ BX。DIGNO BX2 ディグノ BX2。DIGNO SANGA edition。DIGNO SX2 / SX3 / WX。DIGNO ケータイ KY-42C/KY42C。DIGNO ケータイ3 903KC / for Biz。DIGNO ケータイ4 A203KC / for Biz。DIGNO(ディグノ) A / J。DuraForce EX KC-S703 / KC-S603。DuraForce EX。DuraForce EX KY-51D。DuraForce PRO 2。GRATINA KYF39 グラティーナKYF39。GRATINA KYF42 グラティーナKYF42。GRATINA KYV48 グラティーナKYV48。G'zOne TYPE-XX。Qua phone QZ。Qua tab QZ10 / QZ8。TORQUE 5G。TORQUE G03 / G04 / G06 / G04 KYG03。URBANO(アルバーノ) V04。あんしんスマホ KY-51B/KY51B。おてがるスマホ 01。かんたんケータイ KYF41。かんたんケータイ ライト KYF43。かんたんスマホ。かんたんスマホ2 / 2+ / 3。キッズケータイ KY-41C/KY41C。タブレット。DIGNO Tab。KC-T304。KC-T304C。KC-T304PS。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ナット
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081セット(10個)8日以内出荷部品名称ナット図解NoMGC702 ハウジング部品_No.37、FHD-351CM 操向レバー1部品_No.13、MGC-S401EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.17、FHD-350CM 操向レバー1部品_No.19、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.10、MGC702RD ハウジング部品_No.38、MGC-S501EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.45、MGC702RD ミッション部品_No.83、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.76、MGC-703RD ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.52、MSV413R2-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.23、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、MGC-704R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.73、MGC-S401 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.17など