カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a7211-1」の検索結果

電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ
三菱電機¥559,800税込¥615,7801台46日以内出荷保護構造IP00周波数許容変動±5%冷却方式強制風冷出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力)周波数許容範囲(%)±5
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥37,980税込¥41,7781台92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル