カテゴリ

  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み

「a72132」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新ファンユニットセット品 マキタ

    新ファンユニットセット品

    マキタ(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
    セット内容ファンセット厚さ(mm)38騒音値(dB)40(風量1)最大風量(m3/min)2.7(風量4)
  • 直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上) 渡辺電機工業

    直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上)

    渡辺電機工業
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) 東洋リントフリー

    クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト)

    東洋リントフリー
    14,980税込16,478
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。 二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。 裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。 ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。 スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。
    用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェアホワイト
  • 食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 上着のみ 東洋リントフリー

    食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 上着のみ

    東洋リントフリー
    15,980税込17,578
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。 上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。 裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。 (二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です) ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。 フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。 フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
    用途食品工場、異物混入対策適合ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126ホワイト袖丈長袖