カテゴリ
- オフィス家具(13)
- パソコン/周辺機器(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a7332-24」の検索結果

机上台<W590>
リヒトラブ(18件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80総耐荷重(kg)15(等分布)材質スチール包装包装単位:1:6台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67形態組立式(工具付き)
机上台 モニター用
(153件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし引出しなし
机上台<W390>
リヒトラブ(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80均等耐荷重(kg)15総耐荷重(kg)15(等分布)材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67形態組立式(工具付き)コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×80引出しなし
机上台<ハイタイプ>
リヒトラブ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。幅(mm)590奥行(mm)250高さ(mm)160総耐荷重(kg)15(等分布)材質スチール包装梱包単位1:5台形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×160有効内寸法(mm)560×250×147コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×160引出しなし
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なしセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型電源電池タイプ:単3乾電池対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数5ボタン連続動作時間約130時間連続待機時間約5416時間ホイール数1個無線通信方式2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
モニタースタンド
YAMAZEN(山善)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。耐荷重(kg)約15材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)形態組立品組立時間10~20分コンセントなし総耐荷重(kg)約15引出しなし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080
iiyama(イイヤマ)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度3ms(GtoG)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アダプタ:なし(内蔵)●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):373.5~492.0(H)×543.0(W)× 209.5(D) mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能がないため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmサイズ23.8ピッチ水平:0.275mm、垂直:0.275mm消費電力(W)10.7電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5(スタンド含む)入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI最大消費電力(W)12.2コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~140KHz走査周波数(垂直)48~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)/ USBケーブル(1.8m)入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB3.2 Gen 1 (5Gbps、DC5V、900mA)
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 静音 抗菌 排水機構
エレコム(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本格静音設計!Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音フルキーボード。幅(mm)442.8サイズフル高さ(mm)26.8(スタンド含まず)、35.3(スタンド時)質量(g)約450※ケーブル含む奥行(mm)139.8ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーホットキー数9キーキーの有無テンキー:あり
机上台<W390・ハイタイプ>
リヒトラブ(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160均等耐荷重(kg)15総耐荷重(kg)15(等分布)材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×160引出しなし
エコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用)
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー¥45,980税込¥50,5781台当日出荷エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)約576寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140危険物の類別非危険物
パソコンケース 11.6/13.3/15.6 インチ インナーバッグ PCバッグ 収納できる取っ手付 カジュアル
エレコム(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。 シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 11.6/13.3/15.6インチまでのパソコンを収納可能です。用途小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。 収納可能な取っ手がついています。材質本体:ポリエステル色グレー
机上台<幅390mm・ロータイプ>
リヒトラブ¥3,698税込¥4,0681台当日出荷台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×67間口(mm)390本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×80奥行(mm)250高さ(mm)80耐荷重(kg)15総耐荷重(kg)15(等分布)材質スチール色マットブラック質量(g)1290包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67棚あり形態組立式(工具付き)コンセントなし引出しなし外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×80
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ
ASUS(エイスース)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様【本体調節範囲】上下角度調節(チルト):搭載電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VP229HFZ液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS対応VESA規格搭載
机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ
(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。厚さ(mm)12色ブラック耐荷重(kg)20材質(天板)パーチクルボード材質(すべり止め)シリコンパッド材質(脚部)スチール
机上台<トールタイプ>
リヒトラブ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷下にファイルが収納できる高さの机上台。材質本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂高さ(mm)335奥行(mm)250
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
ASUS(エイスース)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
机上PCラックⅡ W600
アール・エフ・ヤマカワ(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー幅(mm)600外寸(mm)W600×D250×H120本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×250×120奥行(mm)250高さ(mm)120耐荷重(kg)10総耐荷重(kg)約10材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、机上設置面クッション材:シリコーン質量(kg)約3色ホワイトA間口(mm)600内寸法(mm)(棚下)W560×H102機能配線対応:あり棚あり形態お客様組立商品です。要プラスドライバー生産国中国組立時間約10分コンセントなし引出しなし
MDF机上台・スリム<500×200・ロータイプ>
リヒトラブ¥3,500税込¥3,8501台当日出荷幅455mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。幅(mm)500寸法(幅W×高さH)(mm)500×80奥行(mm)200高さ(mm)80材質天板:MDF、脚:スチール包装包装単位:1:5台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×200×63形態組立式(工具付き)