カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 保管用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「a73455」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノズルセット品 マキタ

    ロングノズルセット品

    マキタ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能
    ノズル長(mm)593セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
  • STボックス JEJアステージ

    STボックス

    JEJアステージ(17件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
    スタッキング材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)フタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(463件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
    用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC付属品バッテリ・充電器・ケース別売りタイプトリガー式
  • ブロワUB1101用部品 マキタ

    ブロワUB1101用部品

    マキタ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
    用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
  • ロングノズル マキタ

    ロングノズル

    マキタ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB142D、UB143D、UB182D、UB183D、UB120D、VC340D、VC350D全長(mm)430
  • NCボックス JEJアステージ

    NCボックス

    JEJアステージ(289件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷
    生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
    スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • ロングフレキシブルノズル(アダプタ付) 京セラインダストリアルツールズ

    ロングフレキシブルノズル(アダプタ付)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
    用途先端ノズル適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS全長(mm)約680
  • 自在ノズル 栗田製作所

    自在ノズル

    栗田製作所(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
    ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
  • ロックス TENMA(天馬)

    ロックス

    TENMA(天馬)(41件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
    スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
  • ノズル マキタ

    ノズル

    マキタ(7件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    適合ブロワ450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB120D、(4014N、4014W、UB140D)
  • 充電式ブロア(UB185) マキタ

    充電式ブロア(UB185)

    マキタ(34件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
    用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
  • フラットノズル マキタ

    フラットノズル

    マキタ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    用途MUB184D用フラットノズル
  • バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • フラットノズル マキタ

    フラットノズル

    マキタ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208