カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a7609」の検索結果

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
モトフィルター
DNA(ディーエヌエー)¥12,980税込¥14,2781個22日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。 より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、 さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。