カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)

「a7823」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レシプロブレードBIBlue マキタ

    レシプロブレードBIBlue

    マキタ
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
    用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(30件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ(ダイハツ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ダイハツ)

    アイシン精機(70件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ TOSTEM(LIXIL)

    ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
    仕様ランマ無し商品タイプ枠のみ
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    ¥3,680~税込¥4,048~
    1個
    3日以内出荷
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ

    RS PRO
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • (7823)アスピレータ,ヒータ コントロール バキューム ミツビシ

    (7823)アスピレータ,ヒータ コントロール バキューム

    ミツビシ
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ダイハツ) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ダイハツ)

    HITACHI(旧パロート)(12件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    メーカーダイハツ
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    32日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)