カテゴリ

  • 制御機器(159)
  • 農業機械(106)
  • 自動車補修部品(87)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • バイク部品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • メカニカル部品(46)
  • 事務用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 作業工具(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 防犯用品(16)
  • 家電(16)
  • 医療(15)
  • 切削工具(15)
  • 電気材料(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 安全用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 建築金物(9)
  • 測定用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 機構部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • カー用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「a7b」の検索結果

関連キーワード
1,028件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL omron(オムロン)サムロータリスイッチ A7BS/A7BLomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーネジなし鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)乳白色(半透明)形状キャップ
CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板 中央工産CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板中央工産
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
A7BS/A7BL 取りつけ板、スペアユニット、コネクタ Aratas(旧:omron)A7BS/A7BL 取りつけ板、スペアユニット、コネクタAratas(旧:omron)
5,698税込6,268
1箱(10個)ほか
当日出荷
プチ・クルール ナカバヤシプチ・クルールナカバヤシ
219税込241
1冊
当日出荷から5日以内出荷
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.5mm製本溶着式
超軽量アルミツールホルダー TAKAGI(高儀)超軽量アルミツールホルダーTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ラチェットレンチの保持に
用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム質量(g)37ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×91×53
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセットSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。
用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
セミハードPCケース サンワサプライセミハードPCケースサンワサプライ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 衝突に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を使用しています。 表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。 しっかりしたフレーム入りで自立します。
ブラック
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ140mm ピストルグリップノズル(3パターン)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
溜 羽反丼 マルケイ(国際化工)溜 羽反丼マルケイ(国際化工)
799税込879
1個
4日以内出荷
食器の種類和食器内黒電子レンジ×食器洗浄機
薄手ケブラー手袋 エスコ薄手ケブラー手袋エスコ
5,100税込5,610
1パック(10双)
翌日出荷
EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性耐切創性3/B
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
4,140税込4,554
1袋(5個)
翌日出荷
銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
T形コネクター エスコT形コネクターエスコ
105税込116
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
材質無酸素銅(電気すずメッキ)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)3.5~7
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
台車_連結 サンワサプライ台車_連結サンワサプライ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm
FSC-MXロジカルWリングノートA7 B罫50枚 ナカバヤシFSC-MXロジカルWリングノートA7 B罫50枚ナカバヤシ
179税込197
1冊
5日以内出荷
サイズA7/本文サイズ質量(g)38内容本文:上質紙・70gm2・ロジカルB罫(6mm)・15行・50枚寸法(横×縦×厚さ)(mm)74×105×6材質(表紙)コートボール紙製本Wリング式FSC認証認定FSC認証番号C018024
S/A TYPE7B    ZEPHYR1100 OVER RACINGS/A TYPE7B ZEPHYR1100OVER RACING
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
S/A TYPE7B   ZRX1200 OVER RACINGS/A TYPE7B ZRX1200OVER RACING
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
S/A TYPE7B    ZRX1100 OVER RACINGS/A TYPE7B ZRX1100OVER RACING
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
Siretta アンテナ SirettaSiretta アンテナSiretta
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
S/A TYPE7B    XJR1300 -99 OVER RACINGS/A TYPE7B XJR1300 -99OVER RACING
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
ユニクロ(+-)Aフランジ(B7D9 大阪魂ユニクロ(+-)Aフランジ(B7D9大阪魂
667税込734
1袋(31個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)2.5寸法d(mm)4寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
小信号 NPN バイポーラトランジスタ 表面実装, 45V, 100mA, 3-Pin DiodesZetex小信号 NPN バイポーラトランジスタ 表面実装, 45V, 100mA, 3-PinDiodesZetex
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S/A TYPE7B    XJR1300 00-06 OVER RACINGS/A TYPE7B XJR1300 00-06OVER RACING
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル三木プーリ(1件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
3カ-B (+-)Aフランジ(B7D9 大阪魂3カ-B (+-)Aフランジ(B7D9大阪魂
7,352税込8,087
1袋(400個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)2.5寸法d(mm)4寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
3カ-B (+)Aアプセット B=7 大阪魂3カ-B (+)Aアプセット B=7大阪魂
7,338税込8,072
1袋(500個)
9日以内出荷
長さ(mm)20呼び径4.5
3カ-W (+-)Aフランジ(B7D9 大阪魂3カ-W (+-)Aフランジ(B7D9大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5寸法d(mm)4寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
スタンダードウォッチ アナログ メタルバンド カシオ計算機スタンダードウォッチ アナログ メタルバンドカシオ計算機
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
日常生活防水仕様のシンプルなホワイト文字板のメタルウオッチです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)32×26×7(ケース)材質ケース・ベゼル:真鍮、ガラス:無機ガラス、バンド:メタルバンド(ステンレススチール)/フリー式中留質量(g)40精度平均月差:±20秒防水性日常生活用防水電池寿命約3年シルバー表示方式デジタル材質(バンド)金属系防水ストップウォッチ
キャンパスツインメモ(ドット罫)(カットオフ)B罫A7 コクヨキャンパスツインメモ(ドット罫)(カットオフ)B罫A7コクヨ
199税込219
1冊
当日出荷
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます 切り離したいページが簡単に切り取れるミシン目入りです きめ細かいマイクロミシンを採用していますので、ミシン目特有のギザギザがなく、非常にきれいに切り離すことができます。
サイズA7材質表紙/表:透明PP、裏:板紙種類リングメモ(タテ型)枚数40行数15紙質上質紙(森林認証紙)中横罫(ドット入り)中紙寸法縦(mm)114中紙寸法横(mm)74
TATスタンパー丸型11号 識別マーキング多目的用 シヤチハタTATスタンパー丸型11号 識別マーキング多目的用シヤチハタ
4,698税込5,168
1個
12日以内出荷
多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な7mm丸印です。
用途識別用マーキング種類多目的用印面サイズ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
S/A TYPE7-B   Z1000R/J OVER RACINGS/A TYPE7-B Z1000R/JOVER RACING
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
BC(+-)Aフランジ(B7D9 大阪魂BC(+-)Aフランジ(B7D9大阪魂
6,740税込7,414
1袋(400個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)2.5寸法d(mm)4寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
ニッケル(+-)Aフランジ(B7D9 大阪魂ニッケル(+-)Aフランジ(B7D9大阪魂
6,792税込7,471
1袋(400個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)2.5寸法d(mm)4寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
ジオメット(+-)Aフランジ(B7D9 大阪魂ジオメット(+-)Aフランジ(B7D9大阪魂
13,189税込14,508
1袋(600個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)2.5寸法d(mm)4寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
関連キーワード
...