カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a7m15a」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター

    住友重機械工業(4件のレビュー)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター 端子箱付

    住友重機械工業
    ¥7,800~税込¥8,580~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(192件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 中間ギヤヘッド

    住友重機械工業
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
    モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    ¥2,498税込¥2,748
    1組
    3日以内出荷
    CAT.Ⅳ 600V 対応。CAT.Ⅱ 1000V対応
    用途デジタルマルチメータ(テスター)用の補修用テストリード。適合機種:CD5001、CD5002、CD5004。適合アダプタ:CL-14、CL-15a、CL-DG3a、TL-9IC、TL-A7M2材質PVC長さ(mm)【ピン先】18(キャップ装着時は約3.5mm)質量(g)76長さ(m)1.15安全規格CAT.Ⅳ 600V 、CAT.Ⅱ 1000V対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:15m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ

    エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

    エスコ
    ¥72,200税込¥79,420
    1台
    翌日出荷
    板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    ¥60,500税込¥66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
  • エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ

    エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

    エスコ
    ¥112,000税込¥123,200
    1台
    翌日出荷
    様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
  • カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP
  • 2トウフンムコウマトメ BIGM(丸山製作所)

    2トウフンムコウマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称2トウフンムコウマトメ図解Noセオイ18A-1ガタ 付属品部品_No.8、セオイ11ガタBIG-M 付属品部品_No.10、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.7、セオイ18AガタBIG-M 付属品部品_No.15、セオイ13AガタBIG-M 付属品部品_No.15、MHU15D 付属品部品_No.11、セオイ13A-1ガタ 付属品部品_No.8、BIG-Mセオイ18ガタ 付属品部品_No.7、セオイ13ガタ 付属品部品_No.8、MH17D 付属品部品_No.16、セオイ13ガタ-1BIG-M 付属品部品_No.8
  • スペーサ BIGM(丸山製作所)

    スペーサ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    規格20.2X27.2X13.8L図解NoMSV415SL(8.5) ソウコウソウチ部品_No.16A、MSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.スペーサ、MLSL3315 走行装置部品_No.15、GKSL3300R1-M マキトリソウチ部品_No.15、MLSL3315R1 走行装置部品_No.15、MSV415L-1(8.5) ソウコウソウチ部品_No.15、MSV515SL(10) ソウコウソウチ部品_No.16A、GSLF204-M ソウコウソウチ 2018年7月~部品 スペーサ_No.15、MSV415SL(10) ソウコウソウチ部品_No.16A、MLSL3304 走行装置部品_No.15、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.スペーサ、MSV415R2SL(8.5) ソウコウソウチ部品_No.スペーサ、MSV415L-1(10) ソウコウソウチ部品_No.15
  • ハンドルギア BIGM(丸山製作所)

    ハンドルギア

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解Noセオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.7、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.7、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.9、MH10AP 本体部品_No.4、背負い10A型部品_No.3、セオイ15Aガタ 本体部品_No.7、MH15P-1 本体部品_No.9、GH15P 人力噴霧機部品 ハンドルギア_No.9、MH15P 本体部品_No.9、MH15P-2 本体部品_No.9、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH15AP 本体部品_No.4
  • タイラツプ200MM BIGM(丸山製作所)

    タイラツプ200MM

    BIGM(丸山製作所)
    ¥189税込¥208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タイラツプ200MM図解NoMGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.16、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.7
  • シリンダーケース1シキ BIGM(丸山製作所)

    シリンダーケース1シキ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷
    規格49~56フクム図解NoMH10P-R ラウンドスプレー部品_No.15、MH10AP 本体部品_No.7、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.15、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.15、MH15P-2 本体部品_No.48、MH15AP 本体部品_No.7、背負い10A型部品_No.6、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.48、GH15P 人力噴霧機部品 シリンダーケース1シキ_No.48、セオイ15Aガタ 本体部品_No.10、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.15
  • ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥549税込¥604
    1個
    8日以内出荷
    規格1.4-115L部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoBSA-400 アクセルペダル スロットルレバー チョーク部品_No.6、SSA-α510 リヤアクスル部品_No.13、SSA-α510 エンジン取付、スロットル部品_No.15、L4-520DW プロペラシャフト、サイドブレーキ部品_No.14、L4-530DW ブレーキ クラッチペダル部品_No.7、SSA-F501 台車 クラッチペダル ブレーキペダル部品_No.11、SSA-α500 エンジン取付、スロットル部品_No.15、SSA-α510 M-A エンジン取付,スロットル部品_No.15、SSA-L1000 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.16、L4-520DW ブレーキ、クラッチペダル部品_No.7、SSA-α510 M-A チェンジレバー(サブ)部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ ペダル組立 デフロックペダル,アクセル部品_No.38、SSA-α510DX リヤアクスル部品_No.13、GB1001BG 巻車テンション部品_No.31、SSA-L600 燃料タンク部品_No.20、SSA-α510 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.11など
  • セリエオロ ブレーキパッド XS 07033XS brembo

    セリエオロ ブレーキパッド XS 07033XS

    brembo
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07033XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】APE100 TypeD(08)、CBX125Custom(93)、CBX125F(93-97)、NS-1(93-99)、NS50R(96-09)、NSF100(06-10)、NSR50(93-99)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、XR100Motard(05-07)、XR50Motard(05-07)、ドリーム50(97-99)、レブル (REBEL)(90-99)、【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、エリミネーター125(01-07)、【SUZUKI】スカイウェイブ250/タイプM/S/SS(CJ44A/CJ45A/CJ46A)(07-12)、バーグマン200(14-21)、【YAMAHA】TZ50(90)、TZM50R(94-99)、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。 適合車種(フロント右側):【SUZUKI】スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、バーグマン400(18-22)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、MEGURO K3(21-23)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、VERSYS-X250 TOUR(20-22)、VERSYS-X250(17-19)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(20-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、【SUZUKI】DR800S(90)
    材質シンタード
  • トップエンドガスケット ATHENA(アテナ)

    トップエンドガスケット

    ATHENA(アテナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。