カテゴリ
- 自動車純正部品(49)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a8116」の検索結果

OAタップ(ハーネス)
アメリカン電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備コンセント個数4コード長さ(m)3定格接地形2P15A125V 合計1500Wコンセント形状抜止形コンセント仕様差し込み口数:4ケ口寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)コード種類ソフトVCT2mm2
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360
アンセル¥6,998税込¥7,6981袋ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2色ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ
ハネウェル¥3,798税込¥4,1781双当日出荷強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合及びJIST8116適合。材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65全長(mm)400色黒サイズ10(XL)アズワン品番63-4169-22
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から63日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置左キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
クラッチディスク ユーノス 89-
アイシン精機¥9,298税込¥10,2281個欠品中適合メーカーMAZDA主な適合純正品番B624-16-460・H807-16-460B・0839-16-460B・HE04-16-460B・HE04-16-460・F861-16-460・0454-16-460D・0862-16-460・F866-16-460A・E504-16-460B・B626-16-460・F866-16-460・4072-16-460・3975-16-460・F855-16-460A・B625-16-460A・H807-16-460C・H807-16-460E・8116-16-460・F867-16-460A・HE05