カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド

Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m
Anker(アンカー)¥1,173税込¥1,2901個欠品中フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポート色ブラック出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含めるコネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)データ転送速度最大480Mbpsケーブル種類編み込み式適合用途データ転送、急速充電対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら