カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「a8a-223-1」の検索結果

ロッカースイッチ A8A
Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から79日以内出荷安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
センサアクチュエータケーブル コア数:8 YF2A68シリーズ
SICK¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 7 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:YF2A68●コード番号:223-1037アズワン品番65-7423-55
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ
SICK¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:223-1042アズワン品番65-7416-54
プラグターミナル
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷部品名称プラグターミナル図解NoMGA220 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.23、MI-A400 エンジン(フライホイール,イグニッションコイル)部品_No.8、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.8、MGA223 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.22、MI-A401 カバー,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.17、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.8