カテゴリ
- 切削工具(8)
- 農業機械(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a8m25c」の検索結果

アステロ インダクションモーター
住友重機械工業(4件のレビュー)¥8,200~税込¥9,020~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ インダクションモーター 端子箱付
住友重機械工業¥10,500~税込¥11,550~特価1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
プランジカッター
サンドビック¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から4日以内出荷チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
クリンプナット(アルミ・平頭)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781箱(500個)当日出荷から翌々日出荷手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。材質アルミ(A5056)形状平頭
クリンプナット(アルミ・薄頭)
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781箱(500個)当日出荷から9日以内出荷手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。材質アルミ(A5056)形状薄頭フランジ厚(mm)0.5
精密バイス GSVSD20
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から9日以内出荷
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL
ケナメタル¥83,980税込¥92,3781個8日以内出荷Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル
キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ)
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷規格10インチ2.50-44PR部品名称キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ)図解NoMSA415R4C(10) フレーム部品_No.5、MSA415R4C-1(10) フレーム部品_No.5、MSA615R4C-RV(11.5) フレーム部品_No.25、MSA513R3-2M-A フレーム部品_No.5、MSA415R8CG-RV(10) フレーム部品_No.24、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.24、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) フレーム部品_No.5、MSA413R4C 10 フレーム部品_No.5、MSA615R4C-RV(13) フレーム部品_No.25、MSA413R4C 8.5 フレーム部品_No.5、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.5、MLSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.5、MSA413R3-2M-A(8.5) フレーム部品_No.5、MSA615R8CG-RV(11.5) フレーム部品_No.25、MSA415R4CS-1(8.5) フレーム部品_No.5、MSA515R4C-RV(10) フレーム部品_No.22など
プレートマトメ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷部品名称プレートマトメ図解NoMS513EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.30、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MSA613R3-K-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MSA513R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、SD753 調圧弁,吐出弁部品_No.24、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8コガタマル図解NoBSD-5020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.8、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.9、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.21、MKW728B 本体,各部取付部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ヒラザガネ_No.25、BSM-1070SLT オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.37、BSM-1670SLT オプション22 ローラ交換キット 18M部品_No.37、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.21、BSM-1170LT-E 第2段ブーム 右部品_No.9、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.8、BSD-6010LTP 第3段ブーム 右部品_No.8、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.47、GKP801E 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.25、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.8など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格マキトリハホースニアツリヨク図解NoMSV413L(8.5) ハリマーク部品_No.6、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.25、MSA613R4C(13) ハリマーク部品_No.6、MSV313B-K-2-A ハリマーク部品_No.8、GSL204-M ハリマーク部品 ハリマーク_No.8、GKSL3301-M ハリマーク部品_No.8、MS073EHR(70M) ハリマーク、付属品部品_No.3、MSA413R4C 8.5 ハリマーク部品_No.6、MSA613R4C(11.5) ハリマーク部品_No.6、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.6、MS513R3S-Kアワジ ハリマーク部品_No.16、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.17、MS515R4CF(10) ハリマーク部品_No.7、MSA615R4C(11.5) ハリマーク部品_No.6、MSV613R2-K-A ハリマーク部品_No.9、MS415R4CF(10) ハリマーク部品_No.7、GKSL3301-K ハリマーク部品_No.8、MS755DR6SF-K(13) ハリマーク部品_No.13など