カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「a8m25j」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター

    住友重機械工業(4件のレビュー)
    8,200税込9,020
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター 端子箱付

    住友重機械工業
    10,900税込11,990
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • 精密バイス GSVSD20 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD20

    ギガ・セレクション
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 黒 16~150mm幅 アラコー

    アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 黒 16~150mm幅

    アラコー
    2,698税込2,968
    1巻(25m)
    4日以内出荷
    AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。 粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由なサイズにカットしてご利用ください。 16~150mmの8種類の幅が選べます。 A面(Jフック/オス)・B面(ループまたはナッピング/メス)別売り。ナイロン製。
    用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。
  • アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 白 16~150mm幅 アラコー

    アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 白 16~150mm幅

    アラコー
    2,698税込2,968
    1巻(25m)
    4日以内出荷
    AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。 粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由なサイズにカットしてご利用ください。 16~150mmの8種類の幅が選べます。 A面(Jフック/オス)・B面(ループまたはナッピング/メス)別売り。ナイロン製。
    用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。
  • ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL

    ケナメタル
    83,980税込92,378
    1個
    8日以内出荷
    Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル
  • 日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪 ギガ・セレクション

    日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1組
    14日以内出荷
    材質アルミ(A2017)
  • 温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) ベン

    温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)

    ベン
    189,800税込208,780
    1台
    61日以内出荷