カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「a8m25k」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター

    住友重機械工業(4件のレビュー)
    9,900税込10,890
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター 端子箱付

    住友重機械工業
    12,500税込13,750
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクト

    アダプタ, Phoenix Contact ストレート

    フエニックス・コンタクト
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バイス GSVSD20 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD20

    ギガ・セレクション
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    85税込94
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • エレメント BIGM(丸山製作所)

    エレメント

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エレメント図解NoMSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.8、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.25、MSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.25、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.8、MSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8
  • ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    規格4.0-80L部品名称ヒツパリコイルバネ図解Noエクセル500 動力噴霧機 テンション部品_No.8、SSA-K500 動力噴霧機(3)部品_No.8、SSA-C610 スロットル及パーキングレバー部品_No.6、SSA-M500 テンション部品_No.8、SSA-K400A 動力噴霧機(3)部品_No.8、SSA-α510-110 ブレーキ及びクラッチペダル,サイドブレーキ部品_No.25、SSA-M500DX テンション部品_No.8、SSA-α510 サイドブレーキ、プロペラシャフト部品_No.4、SSA-α510DX サイドブレーキ,プロペラシャフト部品_No.4、SSA-S500 動力噴霧機(1)部品_No.49、SSA-S500A 動力噴霧機(1)部品_No.47、SSA-α510DX M-A サイドブレーキ,プロペラシャフト部品_No.4、SSA-α510 M-A サイドブレーキ,プロペラシャフト部品_No.4
  • Vベルト A25レツド BIGM(丸山製作所)

    Vベルト A25レツド

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格A25レツド図解NoMS413CA-M フレーム部品_No.39、MS410ESR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、MK41EC-2 フレーム部品_No.21、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.8、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.12、GS204EB フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.33、MS410EA-2K フレーム部品_No.36、MK41EA フレーム部品_No.34、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.21、MS410EA-2M フレーム部品_No.46、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.30、MS155EA フレーム部品_No.21、MS410EA-H フレーム部品_No.32、MS154EMK フレーム部品_No.23、GS204E-H フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、SD41EA フレーム部品_No.34、MS410RCL-K エンジン部品_No.13、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MS156EA フレーム部品_No.21、MS413CA-K フレーム部品_No.39、MS410RCL-M エンジン部品_No.13、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.30、MS410EA-M フレーム部品_No.34、MS410EA-K フレーム部品_No.34、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.8、MS410EC-2M フレーム部品_No.21
  • ナベコネジ(+) M8X25 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+) M8X25

    BIGM(丸山製作所)
    114税込125
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X25図解NoSSA-F611 フロントパネル部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.43、SSW-303C 薬液タンク部品_No.30、SSA-G540 ボンネット部品_No.4、SSA-S600 1996ネン フロントパネル部品_No.23、SSA-F610I 1994ネン 調圧弁部品_No.30、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.13、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.18、SSA-F616MA ブレーキ配管部品_No.22、SSA-F610I 1991ネン 調圧弁部品_No.29、SSA-F610 調圧弁部品_No.29、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.26、SSA-F615M-2AD 調圧弁部品_No.30、MS059M(JP) 本体、モータ部品 ナベコネジ(+) M8X25_No.9、SSA-F616 ブレーキ配管部品_No.22、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.31、SSA-F500 フロントパネル部品_No.25など
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    規格マキトリハホースニアツリヨク図解NoMSV413L(8.5) ハリマーク部品_No.6、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.25、MSA613R4C(13) ハリマーク部品_No.6、MSV313B-K-2-A ハリマーク部品_No.8、GSL204-M ハリマーク部品 ハリマーク_No.8、GKSL3301-M ハリマーク部品_No.8、MS073EHR(70M) ハリマーク、付属品部品_No.3、MSA413R4C 8.5 ハリマーク部品_No.6、MSA613R4C(11.5) ハリマーク部品_No.6、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.6、MS513R3S-Kアワジ ハリマーク部品_No.16、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.17、MS515R4CF(10) ハリマーク部品_No.7、MSA615R4C(11.5) ハリマーク部品_No.6、MSV613R2-K-A ハリマーク部品_No.9、MS415R4CF(10) ハリマーク部品_No.7、GKSL3301-K ハリマーク部品_No.8、MS755DR6SF-K(13) ハリマーク部品_No.13など
  • 日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪 ギガ・セレクション

    日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪

    ギガ・セレクション
    17,980税込19,778
    1組
    14日以内出荷
    材質アルミ(A2017)