カテゴリ

  • テープ(47)
  • 空調・電設資材(39)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 梱包用品(10)
  • 保管用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 塗料(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(5)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a9 アクリル」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルブロック 友屋アクリルブロック友屋(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質アクリル透明厚さ(mm)10
アクリルプライサー (13mm厚) 友屋アクリルプライサー (13mm厚)友屋(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アクリル厚さ(mm)13(表板10mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
キャプションプライサー 友屋キャプションプライサー友屋(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質アクリル透明10mm厚、ステンレス(SUS430)、マグネットシート
アクリル L型カード立 友屋アクリル L型カード立友屋(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アクリル透明
L型カード立 クラウン[事務用品]L型カード立クラウン[事務用品](9件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(横×縦)(mm)90×55
アクリルブロック ササガワアクリルブロックササガワ
559税込615
1袋(1個)
当日出荷から5日以内出荷
透明感あるアクリルが高級感と存在感を演出! 透明感と清涼感があり、ディスプレイの演出に最適です
材質アクリルクリア
L型カード立て クルーズL型カード立てクルーズ(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル厚さ(mm)1.5
PETクリップスタンド 友屋PETクリップスタンド友屋(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
パウチやカードケース用のホルダーです。(パウチのA4タテは不可)
材質PET樹脂
アクリルプライサー (8mm厚) 友屋アクリルプライサー (8mm厚)友屋(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質アクリル厚さ(mm)8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
サインスタンド(片面用) セキセイサインスタンド(片面用)セキセイ(18件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7材質アクリル樹脂
アクリル板 光アクリル板(50件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から10日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
アクリル板 アズワンアクリル板アズワン(6件のレビュー)
1,080税込1,188
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質PMMA(アクリル)
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
3,037税込3,341
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
アクリル角柱 HEIKOアクリル角柱HEIKO(3件のレビュー)
788税込867特価
1個
当日出荷
シンプルな形のアクリルブロックです。透明なので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりしたブロックです。タテにもヨコにもお好みの組み合わせ次第でディスプレイ等さまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
アクリル板(透明) 住化アクリル販売アクリル板(透明)住化アクリル販売(44件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アクリル4角柱 友屋アクリル4角柱友屋(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質透明アクリル無垢
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ富士電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
15x70mm アクリルキーホルダー(透明) エスコ15x70mm アクリルキーホルダー(透明)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
クリアーエスコ品番EA956V-41材質アクリル寸法(mm)15×70×8(厚)
アクリル角棒 光アクリル角棒(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズエスコ
535税込589
1巻
当日出荷
仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプアズワン品番65-9316-10
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
当日出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ武蔵ホルト(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
落下ストッパーA(棚穴固定型) リンテック21落下ストッパーA(棚穴固定型)リンテック21
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から15日以内出荷
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。 オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。 棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。 穴あき支柱のオープン棚に対応。 支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止過負荷耐量100kg/1本仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約200
飛沫感染防止パーテーション エスコ飛沫感染防止パーテーションエスコ
17,400税込19,140
1台
当日出荷
EA954EA-65(別売り)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。 開口部を3段階の高さ(0・5・15cm)に調節ができ、書類や段ボールの受け渡しなど、状況に合わせて飛沫飛散対策を施せます。
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
サインスタンド(両面用) セキセイサインスタンド(両面用)セキセイ(18件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
アクリル L型カード立て 伊藤忠リーテイルリンクアクリル L型カード立て伊藤忠リーテイルリンク(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質アクリル厚さ(mm)1.8
カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ武蔵ホルト(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用 ミナミサワフラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用ミナミサワ
54,980税込60,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間洗浄方式フラッシュバブル式
フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用 ミナミサワフラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用ミナミサワ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
スピンドルコード S.I.C.(SHINDO)スピンドルコードS.I.C.(SHINDO)
1,188税込1,307
1袋(50m)
当日出荷から12日以内出荷
1サイズ×122色 ベーシックなアクリルコード(丸紐)です。風合いは柔らかく、色数が豊富なので製品に合わせやすく、お勧めです。A-200、A-500、A-600とサイズ違いの品番もあります。)
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)50混率(%)アクリル100
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズエスコ
1,050税込1,155
1巻
当日出荷
仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプアズワン品番65-9316-12
レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(5040枚)
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
材質ポリオレフィンフィルム使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)80粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー)ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10WAUKEY(オーキー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhone12/13/14シリーズへのご使用にピッタリです。強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電ができます。充電中に機器と充電器がズレないので安定したワイヤレス充電を行えます。※MagSafe非対応でも、Qiまたはワイヤレス充電に対応しているiPhoneやAndroidスマホなら、本製品の上に置くだけでワイヤレス充電が行えます。 【iPhone 7.5W急速充電に対応】PD充電器(別売)をお使いいただいた場合、iPhone8以降のQi対応iPhone機種を最大出力7.5Wで、また、Androidのワイヤレス充電対応の一部機種では最大出力10Wでの急速充電が可能です。 【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とアクリルで構成され高級感がありとてもスタイリッシュです。薄さはわずか6mm、重量は約49gと超軽量で、収納・持ち運びに大変便利です。インテリアに合わせて選べるシックなブラックとホワイトの2色のカラー展開。ご家庭やオフィスなどさまざまな場所でご使用いただけます。背面にピッタリ装着でき、充電中も快適に動画やゲームを楽しめます。(※MagSafe対応機種のみ) 【信頼の安全性能】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を守ります。FOD(異物検知)機能を搭載し、製品と充電機器の間に金属部品などの異物を検知した場合、自動的に充電を停止しますので安心して製品をご使用いただけます。
質量(g)約49最大出力(W)10(iPhoneシリーズ: 7.5)ケーブル長(m)1寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×6入力USB-C:5V/2A、9V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズエスコ
280税込308
1巻
当日出荷
仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプアズワン品番65-9316-08