カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,594)
  • 物流用品(2,504)
  • 空調・照明・電設資材(2,157)
  • 制御機器(1,790)
  • 機構部品(1,727)
  • パソコン/周辺機器(1,727)
  • 農業機械(1,709)
  • メカニカル部品(1,360)
  • 建築金物(1,179)
  • 電気材料(963)
  • オフィス家具(787)
  • 清掃用品(721)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(551)
  • 作業工具(502)
  • 作業服(477)
  • 切削工具(475)
  • テープ(418)
  • 保管用品(415)
  • バイク部品(400)
  • 安全標識(387)
  • FA担当者のオススメ新商品(369)
  • 配管・水廻り設備部材(334)
  • 安全用品(319)
  • 自動車補修部品(307)
  • 厨房用品(288)
  • カー用品(255)
  • 安全保護具(237)
  • 科学研究・開発用品(230)
  • 測定用品(213)
  • 防犯用品(206)
  • 塗装・養生・内装用品(203)
  • 事務用品(185)
  • 防災用品(181)
  • 接着剤・補修材(172)
  • 電動工具(168)
  • 梱包用品(166)
  • スプレー・オイル・グリス(162)
  • 建材・エクステリア(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
  • 縫製用品(140)
  • 店舗什器・備品(136)
  • トラック用品・パーツ(133)
  • 塗料(122)
  • 家電(117)
  • 日用品(116)
  • 農業・園芸資材(92)
  • 研磨材(88)
  • 自転車部品(84)
  • 卓上消耗品(81)
  • 安全靴・作業靴(78)
  • トラック輸送・安全用品(77)
  • 自動車用オイル・ケミカル(69)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
  • 洗剤・除去剤(60)
  • 手袋(58)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(56)
  • 溶接用品(54)
  • 空圧工具(52)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(45)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • バッテリー・電装(38)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(37)
  • 学童・教育用品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • 洗車・清掃(32)
  • 整備工具・収納(31)
  • タイヤ・足回り(31)
  • 農具(31)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 自動車純正部品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 住設機器(24)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 医療(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • エンジン工具(15)
  • ヘルスケア(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 介護用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 食品・飲料(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 進物(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • トラック純正部品(1)

「a9」の検索結果

29,806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインガードプロ A09 原田産業ファインガードプロ A09原田産業
599税込659
1着
当日出荷から9日以内出荷
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
5637A9 APEM5637A9APEM
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【A9】超強力LEDフラッシュライト WUBEN(ウーベン)【A9】超強力LEDフラッシュライトWUBEN(ウーベン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製長さ(mm)215質量(g)795(電池含)奥行(mm)68モード切替4使用電池Li-ion専用充電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)12LEDCREE XHP 70.2 × 3充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-95明るさ(Lm)12000照射距離(m)最大420電球の種類LED落下耐久(m)1
A9S 四ツ折りバインダー スイセイA9S 四ツ折りバインダースイセイ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄いビニールテープにも使用できます。
極超小型トグルスイッチ A9TS Aratas(旧:omron)極超小型トグルスイッチ A9TSAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC28耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm抵抗負荷AC/DC14mA耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
5639A9 APEM5639A9APEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5632A9 APEM5632A9APEM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5636A9 APEM5636A9APEM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5646A9 APEM5646A9APEM
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5638A9 APEM5638A9APEM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホース 02765-004A9 コマツ油圧ホース 02765-004A9コマツ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合HM400-3
DAIV Z4-A9A01SR-B MouseComputerDAIV Z4-A9A01SR-BMouseComputer
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
Copilot+ PCに対応したAMD Ryzen AIシリーズ搭載。薄型軽量設計の筐体を採用。アスペクト比16:10で1920×1200の高解像度パネル。sRGB 100%の広色域パネル
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen AI9 365(10Core/20スレッド/標準2.0GHz/最大5.00GHz/24MBL3キャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 26.1 / (AA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 880M●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり ノングレア/60Hz対応/sRGB比100%●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●プロセッサーテクノロジー:AMD Ryzen AI9 365●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー ※SD Express(SD7.0)対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5-5600●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1/USB4 Type-C×1/USB3.1 Type-C×1●本体サイズ(H×W×D):19.5×311×225.5 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)5.04本体質量(g)1140最大消費電力(W)100解像度1920×1200スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)2.66光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)無線LANWi-Fi 7 ( 最大2.8Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB3.0 (5Gbps) ×3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)/USB4 (40Gbps)Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック エムディーエスサムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラックエムディーエス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック。
適合機種Galaxy Tab A9+材質衝撃吸収材:シリコン・ポリカーボネート、ショルダーベルト:ナイロンブラックタイプケース対応機種Galaxy Tab A9+耐衝撃性特性衝撃吸収、ショルダーベルト、スタンド、ハンドホール、360度回転(スタンド・ハンドホールド)、ペンホルダーケースタイプケーススタンド機能有無あり
油圧ホース 07073-01A09 コマツ油圧ホース 07073-01A09コマツ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油, 超高圧)です。
適合PC300-7
IR33A9MR20 CARELIR33A9MR20CAREL
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
A09 かわいいもの いっぱい 15ピース 永岡書店A09 かわいいもの いっぱい 15ピース永岡書店
680税込748
1冊
4日以内出荷
ティアラ、テディベア、ドレス、ペンダントなど、きらきらかわいいときめく小物をたくさん集めたジグソーパズルです。色とりどりのピースを組み合わせてあそぶことで、ものの名前を覚えることができます。15ピース、対象年齢2~3才。ひとつひとつのピースが大きくてつかみやすく、パズルが初めてのお子さまにもぴったりです。便利な収納袋と、ぬりえが楽しめるシート付き。
判型B4ページ数1著者名監修: 池谷裕二 イラスト: 七海喜つゆり初版年月2026/5/10
キムテクピュアA9カバーオール コクゴキムテクピュアA9カバーオールコクゴ
46,980税込51,678
1ケース(25着)
7日以内出荷
未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能。背中部分のみ通気性、快適性素材。床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)
サイズL材質透気性ポリエチレン SMS不織布
使い捨て防護服(FGプロA09) 861432 アイトス使い捨て防護服(FGプロA09) 861432アイトス
939税込1,033
1着
4日以内出荷
幅広い用途で使用できる一般作業用防護服。JIS T8115:2015/タイプ5・タイプ6適合品
材質ポリプロピレンSMS不織布3層ホワイト規格JIS T8115:2015/タイプ5・タイプ6適合品色番1
モダンBstyle 介助用 16インチ中・高床 緑チェック(A9) カワムラサイクルモダンBstyle 介助用 16インチ中・高床 緑チェック(A9)カワムラサイクル
70,980税込70,980非課税商品
1台
3日以内出荷
脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。移乗回数が多い方におすすめです。背張り調整シートで背中の形状に合わせて横方向の張り調整ができ、背部への圧迫の軽減を図ります。握りやすいレバー形状なので、簡単に操作できます。低床タイプは足こぎしやすい座面高さで、小柄な方にもピッタリです。コンパクトな折りたたみ設計で、玄関先などへの収納にも便利です。 介助用 中・高床タイプ 使用者最大体重:100kg
寸法(cm)【座幅】42【前座】45緑チェック
液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy Tab A9寸法(mm)206.2×120.2取付方式シリコン吸着特性指紋防止
Y71A00009 BM-E6000 バッテリーレール SHIMANO(シマノ)Y71A00009 BM-E6000 バッテリーレールSHIMANO(シマノ)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 90mm OS-160 A9 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 90mm OS-160 A9FSA
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 110mm OS-160 A9 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 110mm OS-160 A9FSA
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 420mm A9 FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 420mm A9FSA
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性。新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス。人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状。フレアドロップによるコントロール性向上。フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン。31.8ミリ バークランプ径。115ミリドロップ、75ミリリーチ
形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 80mm OS-160 A9 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 80mm OS-160 A9FSA
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 480mm A9 FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 480mm A9FSA
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性。新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス。人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状。フレアドロップによるコントロール性向上。フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン。31.8ミリ バークランプ径。115ミリドロップ、75ミリリーチ
形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 70mm OS-160 A9 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 70mm OS-160 A9FSA
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
スポーツバイク用ホイール VISION WH Front metron 3spoke DB-CL Tub A9 VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WH Front metron 3spoke DB-CL Tub A9VISION
229,800税込252,780
1個
欠品中
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 3-SPOKE は、ワールドクラスのロードレースやタイムトライアルで戦えるカーボンホイールです。フルカーボンリム。リムハイト55mm。チューブラー。ISO6ボルトローターマウント。センターロックローターマウント。UDと3Kのカーボンをバランス良く積層。P.R.A. ハブ、ダイレクトプルスポーク。シールドカートリッジベアリング6個 (2F+4R)。カーボンブレーディッド3スポーク。手作業によりリムとスポークをラミネート。重量723g (front - w/o QR)。以下のアダプターを含みます (front) QR and TA-15, and (rear) QR。QR(QR-93)、バルブエクステンダー、ホイールバッグが付属します
ニュートラル質量(g)723タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 460mm A9 FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 460mm A9FSA
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性。新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス。人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状。フレアドロップによるコントロール性向上。フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン。31.8ミリ バークランプ径。115ミリドロップ、75ミリリーチ
形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 440mm A9 FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 440mm A9FSA
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性。新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス。人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状。フレアドロップによるコントロール性向上。フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン。31.8ミリ バークランプ径。115ミリドロップ、75ミリリーチ
形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 400mm A9 FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 400mm A9FSA
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性。新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス。人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状。フレアドロップによるコントロール性向上。フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン。31.8ミリ バークランプ径。115ミリドロップ、75ミリリーチ
形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Gala×y Tab A9寸法(mm)206.2×120.2取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy Tab A9寸法(mm)206.2×120.2取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム UMIDIGI A9 Pro 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム UMIDIGI A9 Pro 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率94%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種UMIDIGI A9 Pro寸法(mm)66.2×149.2取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9+ 11型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9+ 11型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy Tab A9+ ( 11型 )寸法(mm)164.6×253取付方式シリコン吸着硬度9H機能光沢対応インチサイズ11型ブルーライトカット対応
スポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD PBOX/SLK A9 4H 110x34 N11 FSAスポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD PBOX/SLK A9 4H 110x34 N11FSA
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAはシフティングパフォーマンスの追従し続けることでハイエンドチェーンリングカテゴリーを常にリードしてきました。 FSAはまだ誰も行っていない各システムと各歯数のデザインと製造を慎重に進めてきました。 そして、世界初のコンパクトチェーンリングなど革新的規格の誕生や安定したシフティングを供給するのみならず、ドライブトレインのニーズを満たすために、洗練された設計、テスト、製造のプロセスを繰り返し行っています。 これにより、FSAは競合他社よりも多くのオプション、レベル、仕上げ方法を提供しています。 徹底した独自の社内規定に基づき、耐久性、性能、デザインを保証し、競争を勝ち抜くために入手可能な最高の素材を欧米諸国やアジアの信頼のおけるサプライヤーのみから調達して、使用しています。FSAのチェーンリングは、ワールドシリーズ、ツールドフランス、オリンピックのチャンピオンの勝利を支え、あなたの期待以上のパフォーマンスでライドをサポートします。
仕様●PCD(BCD):110ABS●クランクタイプ:ダブルブラックタイプチェーンリング互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S、Powerbox ABS、 SL-K ABS素材アルミ分野ロードテクノロジーABSホール数4
液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9+ 11 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9+ 11 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy Tab A9+ ( 11型 )寸法(mm)164.6×253取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム UMIDIGI A9 Pro 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム UMIDIGI A9 Pro 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種UMIDIGI A9 Pro寸法(mm)66.2×149.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
スポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD PBOX/SLK A9 4H 110x36 N11 FSAスポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD PBOX/SLK A9 4H 110x36 N11FSA
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAはシフティングパフォーマンスの追従し続けることでハイエンドチェーンリングカテゴリーを常にリードしてきました。 FSAはまだ誰も行っていない各システムと各歯数のデザインと製造を慎重に進めてきました。 そして、世界初のコンパクトチェーンリングなど革新的規格の誕生や安定したシフティングを供給するのみならず、ドライブトレインのニーズを満たすために、洗練された設計、テスト、製造のプロセスを繰り返し行っています。 これにより、FSAは競合他社よりも多くのオプション、レベル、仕上げ方法を提供しています。 徹底した独自の社内規定に基づき、耐久性、性能、デザインを保証し、競争を勝ち抜くために入手可能な最高の素材を欧米諸国やアジアの信頼のおけるサプライヤーのみから調達して、使用しています。FSAのチェーンリングは、ワールドシリーズ、ツールドフランス、オリンピックのチャンピオンの勝利を支え、あなたの期待以上のパフォーマンスでライドをサポートします。
仕様●PCD(BCD):110ABS●クランクタイプ:ダブルブラックタイプチェーンリング互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S、Powerbox ABS、 SL-K ABS素材アルミ分野ロードテクノロジーABSホール数4
液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy Tab A9 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy Tab A9寸法(mm)206.2×120.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
...