カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)

「a902j」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データ用DVD-R スマートバリュー

    データ用DVD-R

    スマートバリュー
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(51枚)
    当日出荷
    50枚+1枚入でお買い得!ワイド対応印刷のインクジェット対応レーベル採用。
    タイプデータ用種類DVD-R内径(Φmm)23mm構造片面1層外径(Φmm)118mm速度1~16倍速レーベル面色ホワイト環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品記憶容量(GB)4.7入数51枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応非対応
  • データ用DVD-R スマートバリュー

    データ用DVD-R

    スマートバリュー
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(255枚)
    4日以内出荷
    お買い得!ワイド対応印刷のインクジェット対応レーベル採用。
    タイプデータ用種類DVD-R内径(Φmm)23構造片面1層外径(Φmm)118速度1~16倍速レーベル面色ホワイト環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品記憶容量(GB)4.7入数255枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケース商品タイプ業務用パックCPRM対応非対応
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃~+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430~490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ
    定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoor

    ラジエーター 国産乗用車用

    CoolingDoor(58件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    用途乗用車の補修用保証期間18か月
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
  • カムポジセンサー HITACHI

    カムポジセンサー

    HITACHI(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
  • クランクアングルセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    クランクアングルセンサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番23731-6J902・23731-6J90A・23731-6J90C・23731-6J900・23731-6J905・23731-6J906・23731-6J90Bメーカー日産主な使用車種マーチ:K12、AD/AD エキスパート:VY12、キューブ/キューブキュービック:Z11/GZ11、エルグランド:E51、フーガ:Y50、ティアナ:J31、サニー:B15