カテゴリ
- 農業機械(58)
- 印刷用紙/インク/印刷機(23)
- 制御機器(16)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 切削工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 電気材料(11)
- 自動車補修部品(11)
- 建築金物(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- バイク部品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 清掃用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 洗車・清掃(5)
- 溶接用品(4)
- 自転車部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(43)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- 新ダイワ(20)
- アメリカン電機(12)
- コンサス(9)
- オーム電機(7)
- ケージーパルテック(7)
- 日本ナインスター(7)
- サンドビック(5)
- ホンダ(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- Vesrah(4)
- NCR(4)
- クローネ(4)
- いろはインク(4)
- omron(オムロン)(3)
- ダイニチ工業(3)
- ユニット(3)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
「a920」の検索結果
![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
ノンスリップライトPパターン マジック
ペンギンエース(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から14日以内出荷手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能吸湿速乾・耐久性材質(掌側)ポリウレタン袖口仕様マジック式
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
フレアー加工用スプレーオイル
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。仕様スプレーノズル付容量(mL)180
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
400ml アルミコート・スプレー
エスコ(4件のレビュー)¥2,810税込¥3,0911個当日出荷アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
ネオ・エアーホース
NCR¥7,398税込¥8,1381巻(20m)3日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
アセチレンホース
NCR¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷から4日以内出荷用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
工業用床洗浄剤
エスコ¥9,840税込¥10,8241個当日出荷用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品。 汚れの程度に応じて5倍まで水で希釈して使用できるので大変経済的です。 硬水、軟水など水質に関わりなく優れた洗浄力を発揮します。 水質汚濁防止法に定められた環境基準であるCOD:160mg/1(200倍希釈液)をクリアした環境対策品です。用途工場などのコンクリート床にエスコ品番EA920L-18色青内容量(L)18主成分界面活性剤液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター
エスコ(1件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
400ml ステンレスコート・スプレー
エスコ(1件のレビュー)¥3,140税込¥3,4541個当日出荷耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。用途損傷したステンレス部品の補修にエスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L特性耐候表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
NCR(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(20m)3日以内出荷ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
エスコ¥765税込¥8421個翌々日出荷エスコ品番EA920TE-3適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性
350ml エアーダスター セーフティー
エスコ¥990税込¥1,0891個当日出荷パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8タイププッシュ式グリーン購入法適合
ニット帽子 耳あてつきタイプ
Northern country(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷耳元暖かくファッション性の高いキャップです。用途アウトドア・タウン・その他材質アクリルサイズフリー
4.0kg 業務用床ワックス
エスコ¥5,020税込¥5,5221個当日出荷高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ) 光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。 外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。 メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー シックハウス、シックスクールに配慮エスコ品番EA920L-15A液性弱アルカリ性
20g 焼付き防止潤滑スティック
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌々日出荷エスコ品番EA920AW-3適合範囲焼付き防止潤滑スティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
フォレージュハット
EBM(江部松商事)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100枚)翌々日出荷上部が極薄不織布になっており、蒸れにくく、快適に作業できます。材質側面=特殊紙、上頭部カバー=不織布全高(mm)80
KUREスプレーセット(ケース入)
エスコ¥4,120税込¥4,5321個翌々日出荷広く使われている4種類をセットしました。エスコ品番EA920KSセット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
NA 端子アダプタ
日東工業¥7,698税込¥8,4681セット(10個)4日以内出荷から5日以内出荷用途日東工業ブレーカ専用直結形送り付属品絶縁バリヤ仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)600端子構造圧着端子用材質(基台)ポリエステル樹脂
フラットレール TA9
ケージーパルテック¥849~税込¥934~1本(2010mm)3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
フラットレール YA9
ケージーパルテック¥839~税込¥923~1本(2010mm)3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。材質A6063S-T5高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
420ml ガスケット固着防止剤
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌々日出荷焼付けを防止し固着を制御します。 フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。 スプレータイプなので施工が容易です。 ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。 スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。エスコ品番EA920TA-7耐熱温度(℃)800危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
フラットレール DTA9
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(2010mm)3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。仕様鍔付材質A6063S-T5高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
ヘッドライトクリーナーセット
エスコ¥1,950税込¥2,1451セット翌日出荷材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティングセット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4質量(g)135危険物の類別非危険物




![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)