カテゴリ
- 農業機械(4)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a9m40j」の検索結果

アステロ インダクションモーター
住友重機械工業(4件のレビュー)¥9,990~税込¥10,989~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ インダクションモーター 端子箱付
住友重機械工業¥12,500~税込¥13,750~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝】。★テレビ。・X830シリーズ。・X8400シリーズ。・X8900Kシリーズ。・X8900Lシリーズ。・X910シリーズ。・X920シリーズ。・X930シリーズ。・X9400Sシリーズ。・X9400シリーズ。・X9900Lシリーズ。・X9900Mシリーズ。・870Mシリーズ。・970Mシリーズ。・G20Xシリーズ。・J10Xシリーズ。・J20Xシリーズ。・J9X。・M500Xシリーズ。・M510Xシリーズ。・M520Xシリーズ。・M530Xシリーズ。・M540Xシリーズ。・M550Kシリーズ。・M550Lシリーズ。・RZ630Xシリーズ。・A250Kシリーズ。・BM620Xシリーズ。・BZ710Xシリーズ。・C310Xシリーズ。・C340Xシリーズ。・C350Xシリーズ。・Z10Xシリーズ。・Z20Xシリーズ。・Z570Kシリーズ。・Z570Lシリーズ。・Z670Kシリーズ。・Z670Lシリーズ。・Z700Xシリーズ。・Z720Xシリーズ。・Z730Xシリーズ。・Z740XSシリーズ。・Z740Xシリーズ。・Z770Lシリーズ。・Z810Xシリーズ。・Z875Lシリーズ/Z870L。・Z8Xシリーズ。・Z9Xシリーズ。40J9X。40M500X。40M510X。43A250K。43BM620X。43C310X。43C340X。43C350X。43G20X。43J10X。43J20X。43M520X。43M530X。43M540X。43M550K。43M550L。43RZ630X。43TL1。43Z570K。43Z670K。43Z670L。43Z700X。43Z730X。48X8400。48X8900K。48X8900L。48X9400。48X9400S。49BZ710X。49C310X。49G20X。49J10X。49J20X。49Z700X。49Z720X。49Z730X。50A250K。50BM620X。50C340X。50C350X。50M500X。50M510X。50M520X。50M530X。50M540X。50M550K。50M550L。50RZ630X。50Z10X。50Z20X。50Z570K。50Z570L。50Z670K。50Z670L。50Z740X。50Z740XS。50Z810X。50Z9X。55A250K。55BM620X。55BZ710X。55C340X。55C350X。55G20X。55J10X。55J20X。55M520X。55M530X。55M540X。55M550K。55M550L。55X830。55X8400。55X8900K。55X8900L。55X910。55X920。55X930。55X9400。55X9400S。55X9900L。55X9900M。55Z570K。55Z570L。55Z670K。55Z700X。55Z720X。55Z730X。55Z740X。55Z740XS。55Z770L。55Z870L。55Z870M。58M500X。58M510X。58Z10X。58Z20X。58Z810X。58Z8X。58Z9X。5Z875L。65M520X。65M530X。65M540X。65M550K。65M550L。65X830。65X8900K。65X8900L。65X910。65X920。65X930。65X9400。65X9400S。65X9900L。65X9900M。65Z10X。65Z20X。65Z570K。65Z570L。65Z670K。65Z730X。65Z740X。65Z740XS。65Z770L。65Z810X。65Z870M。65Z875L。65Z8X。65Z970M。65Z9X。75M540X。75M550K。75M550L。75Z670K。75Z770L。75Z870M。75Z970M。77X9400。77X9900M。84Z8X。84Z9X。85Z970M。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
エアーフイルタケース
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個6日以内出荷図解NoGD300B エンジン キャブレタ、マフラ部品 エアーフイルタケース_No.35、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.35、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ41G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD405 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 エアーフイルタケース_No.35、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.29、MDJ31-9 -A キャブレタ,マフラ部品_No.35、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.35、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、GD400A キャブレタなど
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
日本モレックス(molex)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ22AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
日本モレックス(molex)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm:sup>:2:/sup>:8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm:sup>:2:/sup>:構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠仕様コーディング:A長さ(mm)300タイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電圧250Vac、250Vdc芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12コネクタ2未処理終端
シム
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(5個)8日以内出荷規格T=0.4図解NoMD3021-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.21、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム_No.21、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム_No.21、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シム_No.21、MD3020M-9 クランクケース,シリンダ部品_No.21、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム_No.15、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.21、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、GD300 クランクケース、シリンダ部品 シム_No.21、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム_No.21、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、GD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 シム_No.19など
ピストンリングセット
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoDKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、GD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD3600K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.16、MD3600M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリングセット_No.16、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.16、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16
ナット
BIGM(丸山製作所)¥43税込¥471個8日以内出荷図解NoMDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.34、MD3020-15 クランクケース,シリンダ部品_No.37、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ナット_No.38、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.37、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナット_No.37、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ナット_No.37、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ナット_No.38、MD3020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.37、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナット_No.38、MD3020K-9 クランクケース,シリンダ部品_No.37、MD3010M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26など
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-40H5
SMC¥119,800税込¥131,7801個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付
SMC¥88,980税込¥97,8781個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)