カテゴリ
- 自動車純正部品(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 自動車補修部品(15)
- 機構部品(7)
- 測定用品(7)
- 制御機器(5)
- 厨房用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建築金物(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(102)
- SMC(23)
- ニッサン(10)
- 廣杉計器(7)
- omron(オムロン)(5)
- エスコ(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- SK(新潟精機)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- モリマーキンキ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- SUN(2)
- 多摩興業(2)
- 小野測器(1)
- KITO(キトー)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「aa-210」の検索結果

ステンレスアーム棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。付属品ステンレス丸頭ネジ付材質SUS304板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から9日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトサインナット
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0418
ボルトサインナット平丸
SCULPS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。サイズΦ20-25下穴径(Φmm)(取付物)8適合板厚(mm)3~10ねじ径(Φmm)4
530x366x340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付
エスコ¥4,730税込¥5,2031個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)530×366×340スタッキング可フタの有無あり
TVリモコン
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン。コンパクトで握りやすいフォルム。ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止。電池交換時に再設定が不要なバックアップ機能搭載。色ブラック質量(g)約71(乾電池除く)電源単4電池×2本(別売)サイズ(mm)50(W)×20(D)×180(H)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg
LAMP(スガツネ工業)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応