カテゴリ

  • 自動車純正部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「aa-46」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16CKD
19,147税込21,062
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
寸法A(mm)46寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法D(mm)18寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法F(mm)30寸法G(mm)64寸法H(mm)25寸法HD(mm)10寸法HH(mm)M5深さ12寸法I(mm)62寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)46寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)8寸法N(mm)16寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法RD(mm)4寸法S(mm)18寸法U(mm)45寸法V(mm)22寸法W(mm)24寸法WW(mm)56寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)16作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088軸受種類すべり軸受
パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ摂津金属工業
30,980税込34,078
1式(2本)
7日以内出荷
2本入りです。
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドマウントフレーム FGOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム FGOシリーズ摂津金属工業
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
(S46AA)SENSOR 日野自動車(S46AA)SENSOR日野自動車
21,272税込23,399
1個
7日以内出荷
測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
(12305)プーリ,クランクシヤフト スバル(12305)プーリ,クランクシヤフトスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
【リビルト】 セルモーター(スバル) ノーブランド【リビルト】 セルモーター(スバル)ノーブランド(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
REAR SPROCKET T46 49411651AA DUCATIREAR SPROCKET T46 49411651AADUCATI
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
(12108)ベアリング セット,コネクティング ロッド スバル(12108)ベアリング セット,コネクティング ロッドスバル
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(12100)ロツド アセンブリ,コネクテイング スバル(12100)ロツド アセンブリ,コネクテイングスバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
AFセンサー(AA) スバルAFセンサー(AA)スバル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
【リビルト】 オルタネーター(スバル) ノーブランド【リビルト】 オルタネーター(スバル)ノーブランド(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
531x368x334mm/49.6L 折畳コンテナ(透明・青/5個 エスコ531x368x334mm/49.6L 折畳コンテナ(透明・青/5個エスコ(1件のレビュー)
26,900税込29,590
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-46A材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×334×303外寸法・幅(mm)531外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)368スタッキング
ブラインドリベット アルミ/アルミ HIT(ヒット)ブラインドリベット アルミ/アルミHIT(ヒット)
12,980税込14,278
1セット(1000個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)アルミ
(14462)ダクト,エア インテーク スバル(14462)ダクト,エア インテークスバル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
(1445)ダクト アセンブリ,エア インテーク スバル(1445)ダクト アセンブリ,エア インテークスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(12033)ピストン リング セット スバル(12033)ピストン リング セットスバル
29,900税込32,890
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(33113)ギヤ,トランスフア ドライブ スバル(33113)ギヤ,トランスフア ドライブスバル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(91044)カバー,6 ライト レフト スバル(91044)カバー,6 ライト レフトスバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
CLUTCH ASSY-HIGH スバルCLUTCH ASSY-HIGHスバル
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(32254)ギヤ,3RD アンド 4TH ドリブン スバル(32254)ギヤ,3RD アンド 4TH ドリブンスバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(17536)パイプ,フユエル スバル(17536)パイプ,フユエルスバル
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
ハーネス エンジン (1AA4) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1AA4)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
アルミ - アルミブラインドリベットAA(生地)(小箱) 友渕製作所アルミ - アルミブラインドリベットAA(生地)(小箱)友渕製作所
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質アルミ表面処理生地