「aa-osp」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPK チッパー 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー

    日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
    その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273質量(kg)2.4無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
  • NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 角込み

    日本ニューマチック工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付け形状角込み
  • 部品 チッパー AA-3SP(R) 日本ニューマチック工業

    部品 チッパー AA-3SP(R)

    日本ニューマチック工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 チッパー AA-00SP(R) 日本ニューマチック工業

    部品 チッパー AA-00SP(R)

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状丸込み
  • チッパ用フラットチゼル 日本ニューマチック工業

    チッパ用フラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • チッパ用チスチゼル 日本ニューマチック工業

    チッパ用チスチゼル

    日本ニューマチック工業
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
  • NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用

    日本ニューマチック工業
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
    用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
  • チッパ 日本ニューマチック工業

    チッパ

    日本ニューマチック工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4打撃数(min-1)3200
  • 部品 チッパー AA-00SP(H) 日本ニューマチック工業

    部品 チッパー AA-00SP(H)

    日本ニューマチック工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NPK チッパー 丸込み用部品 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み用部品

    日本ニューマチック工業
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    適合本体AA-00SP(R)、AA -0SP
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
    付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • ライトピックハンマ 東空販売

    ライトピックハンマ

    東空販売(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9タイプ丸込打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
  • チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業

    チッパ(丸込み)

    日本ニューマチック工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
  • チゼル NNK-250~1500用 日本ニューマチック工業

    チゼル NNK-250~1500用

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    仕様NNK-250、500、750、1000、1500適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
  • エアーチッパー モノタロウ

    エアーチッパー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
    用途錆び落としやハツリ作業に付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)5000販売区分業務用
  • NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用

    日本ニューマチック工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツです。
    用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0165適合機種NF-20用チゼル全長(mm)155質量(g)98
  • NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用

    日本ニューマチック工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツです。
    用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0167適合機種NF-20用チゼル全長(mm)300質量(g)182
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(11件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    ハツリ、土彫り、地固め作業に!
    付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース仕様二重絶縁、グリスパックトラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
  • チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業

    チッパ(角込み)

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込