カテゴリ
- 安全保護具(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aa11evo-c」の検索結果

透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ
DICプラスチック¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂質量(g)375種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ
DICプラスチック¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)375種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ
DICプラスチック(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から8日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂質量(g)455種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ
DICプラスチック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から7日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)455通気孔なし
超高性能ヘルメット ヴェンティー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(161件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
DICヘルメット A01 (ライナー付)
DICプラスチック(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷アメリカンキャップスタイルの新定番仕様雨垂れ防止溝付材質ABS樹脂質量(g)335種類アメリカン内装HA1適合頭囲(cm)55.5~61衝撃吸収ライナーあり(A01)名入れ可ひもタイプワンタッチ式
バイザー型 通気孔付ヘルメット ホワイト
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 通気孔付で、ヘルメット内部のムレを効果的に軽減します。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。用途飛来・落下物用、墜落時保護用トラスコ品番811-1265質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×222×162バイザー色スモーク
αライナーヘルメット SC-11PCL RA α
ミドリ安全¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)450帽体ポリカーボネート樹脂
ヘルメット SS-19V型
進和化学工業(SHINWA)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷。通気性のあるベンチレーションモデル。 ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
A-11ライナー(S-1シールド付)
DICプラスチック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。トラスコ品番125-6419適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください)材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂質量(g)110
SYA-CSヘルメット
DICプラスチック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。シールド内蔵です。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。質量(g)4652018年トラスコ掲載ページ6 0120
ヘルメット SS-22FSV型
進和化学工業(SHINWA)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷艶消し(マット塗装黒)。幅広な収納式シールドを搭載。通気孔付。仕様あご紐:S式ワンタッチ材質ABS樹脂長さ(mm)シールドスライド:約85幅(mm)シールド:約260色本体:黒マット塗装、バイザー:スモーク、シールド:透明質量(g)530内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール頭囲(cm)最大60RoHS指令(10物質対応)対応特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口使用区分飛来落下物用:TH3879、墜落時保護用:TH3880
折りたたみヘルメット IZANO2
DICプラスチック(34件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ可
E1 ワンタッチあごひも
DICプラスチック(3件のレビュー)¥429税込¥4721組当日出荷適合SY-C・SYA・SYA-V・HA1・HA5・SY内装テープ・X2内容テープ・M1内装(X2)・M2内装(HA2)・M2内装(SF)・M3内装(SF)・M3内装(HA2)・HA8内装(成形)・JFS内装(成形)セット内容あごバンド×1、耳ひも×2