カテゴリ
- 制御機器(15)
- 切削工具(7)
- バイク部品(5)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(9)
- ワルター(4)
- サンドビック(3)
- 日東工業(3)
- EKチェーン(3)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- 富士電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- ニシムラ(2)
- 大菱計器製作所(1)
- ユタカメイク(1)
- 大洋製器工業(1)
- KITACO(1)
- ホシモト(1)
- KEMET(1)
- 東京メタル(1)
- 三洋産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ab-102」の検索結果

角型水準器 No.504-B
大菱計器製作所¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から32日以内出荷V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)
ホシモト¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルサルカン AB
大洋製器工業¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます用途荷役作業。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
掃除用具セット
エスコ¥5,320税込¥5,8521セット翌日出荷セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)色ホワイト質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付):443、ハンディモップ:123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):20×20×978(連結時)、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー:185×69×223、ハンディモップ:140×140×470繰り返し・詰め替え対応
アバカ コーヒーフィルター 扇型
三洋産業¥689~税込¥758~1パック(100枚)ほか6日以内出荷紙一重の違い! おいしいコーヒーを淹れられる扇形コーヒーフィルター。コーヒーをドリップするときに手軽にお使い頂けるペーパーフィルターです。非木材(マニラ麻)使用の環境にやさしいフィルターです。繊維が柔軟で強度があり丈夫で使いやすく通液性に優れています。無漂白で安心! 自然環境にも充分留意した商品です。両面クレープ加工を施しており、スムーズでクリアなコーヒーを抽出できるのが特長です。接着剤等を使用していないため、使用前に圧着部を必ず折り曲げてご使用ください。安心の品質、日本製です。材質バージンパルプ色ブラウン規格扇形
Yamaha FZ6 Fazer
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Yamaha、FZ6 Fazer (Not year specific-Not year specific)
押しボタンスイッチ A30NL
omron(オムロン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から76日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
押ボタンスイッチ A30NLP
omron(オムロン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から76日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ C110
サンドビック¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
No.4310 ステンフラッシュ丁番 SD(義星付)SUS430
ニシムラ¥11,980税込¥13,1781箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷摩耗が極めて少ないナイロンリング(GF-20型)入。堀込み不要で取付が簡単。「義星」付高級タイプ。ARCH印の丁番です!用途間仕切り扉など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)82
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー
EKチェーン(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から6日以内出荷EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (AB;NP) メタルブルーカラー 車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色メタルブルー
埋込形フラッシュプレート
日東工業¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から5日以内出荷低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
シールチェーン 525SR-X2 メタルブルー
EKチェーン¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から6日以内出荷EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 (AB;NP) メタルブルーカラー 車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
No.4300 ステンフラッシュ丁番 仙徳
ニシムラ¥5,798税込¥6,3781箱(10枚)4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AB(仙徳塗装)板厚(mm)1.5
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1kVA
富士電機¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。出力容量(kVA)1
レバーB(SL-08) 57621-23K00
KITACO¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷用途GSX-S125ABS(DL32B-102502~/DL32D)・GSX-R125ABS(DL33B-103202~/DL32D)等主な適合純正品番57621-23K00左右区別左
GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)
富士電機¥309,800税込¥340,7801個5日以内出荷GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)。超長寿命バッテリの採用でメンテナンスフリーを実現。通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。出力容量(kVA)1
シールチェーン 530ZV-X3 メタルブルー
EKチェーン¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷EK530サイズ NXリングシールチェーン EK530ZV-X3 (AB;NP) メタルブルーカラー 車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~1401ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色メタルブルー継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1401cc
12-18畳用 シーリングファン(リモコン付)
東京メタル¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。仕様電球付属長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65質量(kg)8.4色羽根:黒・茶備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー