カテゴリ

  • 農業機械(3)
絞り込み

「ab-1620」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ

    ポールバリカン

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます ●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)1.4電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番PAB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15絶縁方式二重絶縁ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250
  • バリカン 京セラインダストリアルツールズ

    バリカン

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    ¥10,480税込¥11,528
    1台
    4日以内出荷
    ●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)0.9電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番AB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])1250ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式
  • ポール&スライダセット 京セラインダストリアルツールズ

    ポール&スライダセット

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容PAB-1620、AB-1120、AB1620電源タイプAC電源式